Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коронка алмазная HARD CERAMIC, 14 mm
Фото - 1 - Коронка алмазная HARD CERAMIC, 14 mm
Скидка -15 %
Фото - 2 - Коронка алмазная HARD CERAMIC, 14 mm
Скидка -15 %
Фото - 3 - Коронка алмазная HARD CERAMIC, 14 mm
Скидка -15 %
Фото - 1 - Коронка алмазная HARD CERAMIC, 14 mm
Фото - 2 - Коронка алмазная HARD CERAMIC, 14 mm
Фото - 3 - Коронка алмазная HARD CERAMIC, 14 mm

Коронка алмазная HARD CERAMIC, 14 mm (1457440014)

Коронка алмазная HARD CERAMIC, 14mm, M14 -арт. 1457440014
Номер товара 1457440014
В наличии
Цена:
490 грн/шт
-15 %
416.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Коронка алмазная HARD CERAMIC для керамической плитки M14
Профессиональная алмазная коронка для сверления керамической плитки, керамогранита и натурального камня. Работает от угловой шлифмашины с резьбой M14. Вакуумно-напаянное алмазное покрытие обеспечивает высокую скорость сверления и большой ресурс.
  • Диаметр: 14 мм
  • Хвостовик: M14
  • Рабочая длина: 35 мм
  • Тип алмазного покрытия: Вакуумное
  • Рекомендуемые обороты: Рекомендуется использовать КШМ с регулировкой скорости и устанавливать скорость КШМ в диапазоне 8000-11 000 об. /мин.
  • Тип работы: сухое/мокрое сверление
  • Материалы: плитка, керамогранит, камень

Главные преимущества
  • Быстрое сверление даже жесткого керамогранита
  • Точное, чистое отверстие без сколов
  • Большой ресурс
  • Не требует охлаждения (рекомендуется - охлаждающий воск, увеличивает ресурс)

Диаметр (Ø) 14 мм
Рабочая длина 35 мм
Тип соединения M14
Тип алмазного покрытия Вакуумное
Рекомендованная частота вращения, мин./макс. 8000-11000 об/мин

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Коронка алмазная HARD CERAMIC для керамической плитки M14
Профессиональная алмазная коронка для сверления керамической плитки, керамогранита и натурального камня. Работает от угловой шлифмашины с резьбой M14. Вакуумно-напаянное алмазное покрытие обеспечивает высокую скорость сверления и большой ресурс.
  • Диаметр: 14 мм
  • Хвостовик: M14
  • Рабочая длина: 35 мм
  • Тип алмазного покрытия: Вакуумное
  • Рекомендуемые обороты: Рекомендуется использовать КШМ с регулировкой скорости и устанавливать скорость КШМ в диапазоне 8000-11 000 об. /мин.
  • Тип работы: сухое/мокрое сверление
  • Материалы: плитка, керамогранит, камень

Главные преимущества
  • Быстрое сверление даже жесткого керамогранита
  • Точное, чистое отверстие без сколов
  • Большой ресурс
  • Не требует охлаждения (рекомендуется - охлаждающий воск, увеличивает ресурс)

Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 14 мм
Рабочая длина 35 мм
Тип соединения M14
Тип алмазного покрытия Вакуумное
Рекомендованная частота вращения, мин./макс. 8000-11000 об/мин
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
420 грн/шт
357 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
400 грн/шт
340.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
72 грн/шт
57.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
755.29 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить