Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE
Фото - 1 - Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE
Знижка -50 %
Фото - 1 - Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE

Набір очисник слідів комах 400 ml та очисник поверхонь автомобіля 400 ml, CONSUMER LINE (KCL58619-01)

Очисник слідів комах 400 мл + Очисник поверхонь автомобіля 400 мл, набір, CONSUMER LINE -арт. KCL58619-01
Номер товару KCL58619-01
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Очисник від слідів комах для автомобіля CONSUMER LINE
Спеціальний засіб для видалення залишків комах зі скляних, пофарбованих, хромованих і пластикових поверхонь
  • Глибоко діюча та ефективна формула швидко та дбайливо видаляє навіть стійкі та засохлі забруднення від комах
  • Не пошкоджує матеріали - не впливає на поверхню
  • Ідеально підходить для використання перед миттям автомобіля
  • Без силікону
Очисник суха хімічна чистка поверхонь автомобіля CONSUMER LINE
Очисник для безводного очищення, який працює швидко та легко
  • Очищає легкі та середні забруднення з поверхонь, не залишаючи слідів
  • Продукт забезпечує тривалий захист та дає блискучі результати
  • Не містить небезпечних речовин (не викликає корозії чи подразнення)
  • Без силікону
Примітка
Не наносьте на гарячі поверхні або під прямим сонячним промінням. Робоча температура, що рекомендується, 10–25°C. Берегти від морозу
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Не містить силікону Так
Тип упаковки Пляшка, 2 шт.
Вміст 400 + 400 мл
Колір Червоний + синій
Очисник від слідів комах для автомобіля CONSUMER LINE Область застосування Для очищення лобового скла, вікон, решіток радіатора, бамперів, фар, номерних знаків і т.п., забруднених залишками комах. Інструкція із застосування Рівномірно нанесіть засіб від комах на забруднену поверхню. Дайте засобу подіяти приблизно п'ять хвилин, видаліть стійкий бруд вологою ганчіркою або губкою і ретельно змийте чистою водою. За необхідності вимийте як зазвичай або скористайтеся автомийкою. Щоб запобігти подряпинам, змийте особливо сильний дорожній бруд перед тим, як приступити до миття. Очисник суха хімічна чистка поверхонь автомобіля CONSUMER LINE Область застосування Автомобіль та інші транспортні засоби Інструкція із застосування Розпиліть засіб для хімчистки на забруднену поверхню з відстані від 15 до 30 см. Потім протріть чистою, сухою і м'якою ганчіркою з мікрофібри, злегка натискаючи. Щоб уникнути подряпин, ми наполегливо рекомендуємо використовувати серветку з мікрофібри Würth, арт. 5986000195.
Антон К 18.06.2024

Комах чистить добре! Рекомендую, пробував різні, але по ціна якість це кращий

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Очисник від слідів комах для автомобіля CONSUMER LINE
Спеціальний засіб для видалення залишків комах зі скляних, пофарбованих, хромованих і пластикових поверхонь
  • Глибоко діюча та ефективна формула швидко та дбайливо видаляє навіть стійкі та засохлі забруднення від комах
  • Не пошкоджує матеріали - не впливає на поверхню
  • Ідеально підходить для використання перед миттям автомобіля
  • Без силікону
Очисник суха хімічна чистка поверхонь автомобіля CONSUMER LINE
Очисник для безводного очищення, який працює швидко та легко
  • Очищає легкі та середні забруднення з поверхонь, не залишаючи слідів
  • Продукт забезпечує тривалий захист та дає блискучі результати
  • Не містить небезпечних речовин (не викликає корозії чи подразнення)
  • Без силікону
Примітка
Не наносьте на гарячі поверхні або під прямим сонячним промінням. Робоча температура, що рекомендується, 10–25°C. Берегти від морозу
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Не містить силікону Так
Тип упаковки Пляшка, 2 шт.
Вміст 400 + 400 мл
Колір Червоний + синій
Застосування arrow_down
Очисник від слідів комах для автомобіля CONSUMER LINE Область застосування Для очищення лобового скла, вікон, решіток радіатора, бамперів, фар, номерних знаків і т.п., забруднених залишками комах. Інструкція із застосування Рівномірно нанесіть засіб від комах на забруднену поверхню. Дайте засобу подіяти приблизно п'ять хвилин, видаліть стійкий бруд вологою ганчіркою або губкою і ретельно змийте чистою водою. За необхідності вимийте як зазвичай або скористайтеся автомийкою. Щоб запобігти подряпинам, змийте особливо сильний дорожній бруд перед тим, як приступити до миття. Очисник суха хімічна чистка поверхонь автомобіля CONSUMER LINE Область застосування Автомобіль та інші транспортні засоби Інструкція із застосування Розпиліть засіб для хімчистки на забруднену поверхню з відстані від 15 до 30 см. Потім протріть чистою, сухою і м'якою ганчіркою з мікрофібри, злегка натискаючи. Щоб уникнути подряпин, ми наполегливо рекомендуємо використовувати серветку з мікрофібри Würth, арт. 5986000195.
Відгуків (1) arrow_down
Антон К 18.06.2024

Комах чистить добре! Рекомендую, пробував різні, але по ціна якість це кращий

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
378 грн/шт
189 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -81.3 %
960 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
690.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити