- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Засоби очищення та догляду
- Чистка автомобіля, зовнішня
Фільтр
Колір
Колір
1
1
1
3
1
1
Показати ще
2
Сховати
pH-значення / умови
pH-значення / умови
1
1
Вага виробу (1 шт.)
Вага виробу (1 шт.)
1
1
1
Хімічна основа
Хімічна основа
1
1
1
1
Сховати
Густина / умови
Густина / умови
1
1
1
1
Термін придатності з дати виробництва
Термін придатності з дати виробництва
1
5
Не містить силікону
Не містить силікону
1
5
Вміст
Вміст
1
2
1
4
Запах/аромат
Запах/аромат
1
2
1
Тип упаковки
Тип упаковки
1
3
1
1
1
Показати ще
1
Сховати
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання
1
1
Ціна
Ціна
-
грн
171
342
513
3944.76
7889.52
Показати ще фільтрів 7
Сховати
Чистка автомобіля, зовнішня
Фільтр
Топ товарів, що купуються
1582.02 грн/шт
В наявності
600 грн/шт
В наявності
315 грн/шт
В наявності
510 грн/шт
В наявності
Знижка -15 %
244.98 грн/шт
208.26 грн/шт
В наявності
Відгуки
Засіб для видалення смоли та бітуму, 300 ml
Прекрасно справляється з бітумними забрудненнями
Спрей для видалення комах, 500 ml
Отлично отмывает даже самых крупных насекомых, рекомендую всем
Очисник суха хімчистка поверхонь автомобіля, 400 ml
Брав як універсальний засіб, бруд прибрав.
Очисник від слідів комах для автомобіля, 400 ml
Хорошая антимошка, мне понравился результат!
Очисник колісних дисків автомобіля, 400 ml
Брав для дисків, непогано, прибрало добре, тільки бажано з губкою вимивати.
| ⭐ Категорія товарів | Чистка автомобіля, зовнішня |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 8 |
| ⭐ Найдешевший товар | 171 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 7889.52 грн |