Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Універсальний очисник R1, 5л
Фото - 2 - Універсальний очисник R1, 5л
Фото - 3 - Універсальний очисник R1, 5л
Фото - 4 - Універсальний очисник R1, 5л
Фото - 1 - Універсальний очисник R1, 5л
Фото - 2 - Універсальний очисник R1, 5л
Фото - 3 - Універсальний очисник R1, 5л
Фото - 4 - Універсальний очисник R1, 5л

Універсальний очисник R1, 5л (0893125005)

Універсальний очисник R1, 5л -арт. 0893125005
Номер товару 0893125005
В наявності
Ціна:
1704.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний, екологічно чистий очисник для автомобілів, майстерень, офісів, інтер'єрів, килимів, оббивки та всіх водостійких поверхонь.
  • Висока ефективність чищення
  • Навіть стійкий бруд видаляється швидко та повністю
  • Дбайливий, не агресивний до матеріалів
  • Універсальне застосування
  • Не пошкоджує фарбу, гуму чи пластмасу
  • Простота використання
  • Приємний аромат
  • Не впливає на навколишнє середовище
  • Піддається біологічному розкладу
  • Не містить силікону та АТГ
  • Не містить фосфату
  • Не містить розчинника
Швидко розчиняється у стічних водах згідно з тестом B5105 (австрійський стандарт) Олія та мастило видаляються без емульгування. Стічні води легко відокремлюються за допомогою сепаратора легкої олії. Машинне та ручне застосування Видаляє мастило та нікотиновий бруд, пігментні забруднення та присохлий бруд після короткочасного змочування Примітка Гаряча вода підвищує ефективність очищення
Густина / умови 1,04 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за 20 °C
Температура монтажу, мін./макс. 5 ­ 80 °C
Вміст 5 л
pH-значення / умови 9,4 / в концентраті
Тип упаковки Каністра
Запах/аромат Лимон
Співвідношення інгредієнтів Можна змішувати в будь-якій пропорції
Колір Помаранчевий
Не містить фосфатів Так
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Вага виробу (1 шт.) 5463 г

Галузь застосування:

  • Ідеально підходить для зовнішнього та внутрішнього очищення автомобілів (обробки автомобілів). Ідеально підходить для очищення фарб, пластмасових деталей, тканинних обшивок, брезента, оздоблення інтер'єру, вінілових дахів, оббивки, килимів та всіх водостійких поверхонь

Інструкції:

  • Нанесіть засіб на забруднену область у нерозбавленому або розведеному водою вигляді залежно від ступеня забруднення, ненадовго залиште для вбирання, а потім витріть або промийте водою
  • Рекомендації щодо змішування:
  • Очищувач HP – кількість продукту 5%
  • Пристрій для вологого/сухого очищення – кількість продукту 5%
  • Ручне застосування – кількість продукту 35%
Стас 01.06.2024

Хорошо очищает салон, нариканий нет

Дима 05.05.2024

Качество устраивает, могу рекомендовать

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний, екологічно чистий очисник для автомобілів, майстерень, офісів, інтер'єрів, килимів, оббивки та всіх водостійких поверхонь.
  • Висока ефективність чищення
  • Навіть стійкий бруд видаляється швидко та повністю
  • Дбайливий, не агресивний до матеріалів
  • Універсальне застосування
  • Не пошкоджує фарбу, гуму чи пластмасу
  • Простота використання
  • Приємний аромат
  • Не впливає на навколишнє середовище
  • Піддається біологічному розкладу
  • Не містить силікону та АТГ
  • Не містить фосфату
  • Не містить розчинника
Швидко розчиняється у стічних водах згідно з тестом B5105 (австрійський стандарт) Олія та мастило видаляються без емульгування. Стічні води легко відокремлюються за допомогою сепаратора легкої олії. Машинне та ручне застосування Видаляє мастило та нікотиновий бруд, пігментні забруднення та присохлий бруд після короткочасного змочування Примітка Гаряча вода підвищує ефективність очищення
Характеристики arrow_down
Густина / умови 1,04 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / за 20 °C
Температура монтажу, мін./макс. 5 ­ 80 °C
Вміст 5 л
pH-значення / умови 9,4 / в концентраті
Тип упаковки Каністра
Запах/аромат Лимон
Співвідношення інгредієнтів Можна змішувати в будь-якій пропорції
Колір Помаранчевий
Не містить фосфатів Так
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Вага виробу (1 шт.) 5463 г
Застосування arrow_down

Галузь застосування:

  • Ідеально підходить для зовнішнього та внутрішнього очищення автомобілів (обробки автомобілів). Ідеально підходить для очищення фарб, пластмасових деталей, тканинних обшивок, брезента, оздоблення інтер'єру, вінілових дахів, оббивки, килимів та всіх водостійких поверхонь

Інструкції:

  • Нанесіть засіб на забруднену область у нерозбавленому або розведеному водою вигляді залежно від ступеня забруднення, ненадовго залиште для вбирання, а потім витріть або промийте водою
  • Рекомендації щодо змішування:
  • Очищувач HP – кількість продукту 5%
  • Пристрій для вологого/сухого очищення – кількість продукту 5%
  • Ручне застосування – кількість продукту 35%
Відгуків (2) arrow_down
Стас 01.06.2024

Хорошо очищает салон, нариканий нет

Дима 05.05.2024

Качество устраивает, могу рекомендовать

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
317.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 300 шт
Передзамовлення
22200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
420.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
43.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності