Універсальний очисник R1, 5л
Універсальний очисник R1, 5л
Універсальний очисник R1, 5л (0893125005)
Універсальний очисник R1, 5л
-арт. 0893125005
Номер товару 0893125005
В наявності
Ціна:
1704.6 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальний, екологічно чистий очисник для автомобілів, майстерень, офісів, інтер'єрів, килимів, оббивки та всіх водостійких поверхонь.
- Висока ефективність чищення
- Навіть стійкий бруд видаляється швидко та повністю
- Дбайливий, не агресивний до матеріалів
- Універсальне застосування
- Не пошкоджує фарбу, гуму чи пластмасу
- Простота використання
- Приємний аромат
- Не впливає на навколишнє середовище
- Піддається біологічному розкладу
- Не містить силікону та АТГ
- Не містить фосфату
- Не містить розчинника
| Густина / умови | 1,04 г/см³ / за 20 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 24 міс. / за 20 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | 5 80 °C |
| Вміст | 5 л |
| pH-значення / умови | 9,4 / в концентраті |
| Тип упаковки | Каністра |
| Запах/аромат | Лимон |
| Співвідношення інгредієнтів | Можна змішувати в будь-якій пропорції |
| Колір | Помаранчевий |
| Не містить фосфатів | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Розкладається біологічно | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Вага виробу (1 шт.) | 5463 г |
Галузь застосування:
- Ідеально підходить для зовнішнього та внутрішнього очищення автомобілів (обробки автомобілів). Ідеально підходить для очищення фарб, пластмасових деталей, тканинних обшивок, брезента, оздоблення інтер'єру, вінілових дахів, оббивки, килимів та всіх водостійких поверхонь
Інструкції:
- Нанесіть засіб на забруднену область у нерозбавленому або розведеному водою вигляді залежно від ступеня забруднення, ненадовго залиште для вбирання, а потім витріть або промийте водою
- Рекомендації щодо змішування:
- Очищувач HP – кількість продукту 5%
- Пристрій для вологого/сухого очищення – кількість продукту 5%
- Ручне застосування – кількість продукту 35%
Інформація про продукт
Опис
Універсальний, екологічно чистий очисник для автомобілів, майстерень, офісів, інтер'єрів, килимів, оббивки та всіх водостійких поверхонь.
- Висока ефективність чищення
- Навіть стійкий бруд видаляється швидко та повністю
- Дбайливий, не агресивний до матеріалів
- Універсальне застосування
- Не пошкоджує фарбу, гуму чи пластмасу
- Простота використання
- Приємний аромат
- Не впливає на навколишнє середовище
- Піддається біологічному розкладу
- Не містить силікону та АТГ
- Не містить фосфату
- Не містить розчинника
Характеристики
| Густина / умови | 1,04 г/см³ / за 20 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 24 міс. / за 20 °C |
| Температура монтажу, мін./макс. | 5 80 °C |
| Вміст | 5 л |
| pH-значення / умови | 9,4 / в концентраті |
| Тип упаковки | Каністра |
| Запах/аромат | Лимон |
| Співвідношення інгредієнтів | Можна змішувати в будь-якій пропорції |
| Колір | Помаранчевий |
| Не містить фосфатів | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Розкладається біологічно | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Вага виробу (1 шт.) | 5463 г |
Застосування
Галузь застосування:
- Ідеально підходить для зовнішнього та внутрішнього очищення автомобілів (обробки автомобілів). Ідеально підходить для очищення фарб, пластмасових деталей, тканинних обшивок, брезента, оздоблення інтер'єру, вінілових дахів, оббивки, килимів та всіх водостійких поверхонь
Інструкції:
- Нанесіть засіб на забруднену область у нерозбавленому або розведеному водою вигляді залежно від ступеня забруднення, ненадовго залиште для вбирання, а потім витріть або промийте водою
- Рекомендації щодо змішування:
- Очищувач HP – кількість продукту 5%
- Пристрій для вологого/сухого очищення – кількість продукту 5%
- Ручне застосування – кількість продукту 35%
Відгуків (2)
Стас
01.06.2024
Хорошо очищает салон, нариканий нет
Дима
05.05.2024
Качество устраивает, могу рекомендовать
Останні переглянуті
Хорошо очищает салон, нариканий нет
Качество устраивает, могу рекомендовать