Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник ланцюгів для мотоциклів CHAIN CLEANER, 500 ml
Фото - 1 - Очисник ланцюгів для мотоциклів CHAIN CLEANER, 500 ml
Фото - 1 - Очисник ланцюгів для мотоциклів CHAIN CLEANER, 500 ml

Очисник ланцюгів для мотоциклів CHAIN CLEANER, 500 ml (089301421)

Очисник ланцюгів для мотоциклів CHAIN CLEANER, 500 ml -арт. 089301421
Номер товару 089301421
Немає в наявності
Ціна:
254.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Очищення гальмівних компонентів і приводних ланцюгів

Очищує гальмівні компоненти

  • Можна використовувати на гальмівних дисках, колодках і супортах для видалення гальмівного пилу, мастила та бруду
  • Повністю випаровується, залишаючи суху поверхню

Очищає привідні ланцюги

  • Незамінний засіб, який слід застосовувати перед змащуванням ланцюга, щоб запобігти потраплянню бруду між ланками
  • Подовжує термін служби ланцюга

Інструкції
Розпиліть безпосередньо на компоненти, що очищаються, потім протріть ганчіркою
Інструкція з використання є рекомендацією, заснованою на нашому власному досвіді. Ми рекомендуємо проводити власне тестування перед кожним застосуванням

Густина / умови 0,695 г/мл / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Вуглеводень

Інструкції
Розпиліть безпосередньо на компоненти, що очищаються, потім протріть ганчіркою

Сергій 23.09.2025

Доброго дня! скажіть будь ласка на сайті не вказанно що він безпечний для Xring ланцюга чи підходить він для чистки сальникових ланцюгів чи не шкодить він гумовим сальникам?

Адміністратор

Доброго дня! Так, очисник CHAIN CLEANER безпечний для сальникових ланцюгів (O-ring, X-ring, Z-ring) та не пошкоджує гумові ущільнення при використанні згідно з інструкцією. Засіб ефективно видаляє старе мастило та забруднення, готуючи ланцюг до нанесення нового мастила.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Очищення гальмівних компонентів і приводних ланцюгів

Очищує гальмівні компоненти

  • Можна використовувати на гальмівних дисках, колодках і супортах для видалення гальмівного пилу, мастила та бруду
  • Повністю випаровується, залишаючи суху поверхню

Очищає привідні ланцюги

  • Незамінний засіб, який слід застосовувати перед змащуванням ланцюга, щоб запобігти потраплянню бруду між ланками
  • Подовжує термін служби ланцюга

Інструкції
Розпиліть безпосередньо на компоненти, що очищаються, потім протріть ганчіркою
Інструкція з використання є рекомендацією, заснованою на нашому власному досвіді. Ми рекомендуємо проводити власне тестування перед кожним застосуванням

Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,695 г/мл / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Вуглеводень
Застосування arrow_down

Інструкції
Розпиліть безпосередньо на компоненти, що очищаються, потім протріть ганчіркою

Відгуків (1) arrow_down
Сергій 23.09.2025

Доброго дня! скажіть будь ласка на сайті не вказанно що він безпечний для Xring ланцюга чи підходить він для чистки сальникових ланцюгів чи не шкодить він гумовим сальникам?

Адміністратор

Доброго дня! Так, очисник CHAIN CLEANER безпечний для сальникових ланцюгів (O-ring, X-ring, Z-ring) та не пошкоджує гумові ущільнення при використанні згідно з інструкцією. Засіб ефективно видаляє старе мастило та забруднення, готуючи ланцюг до нанесення нового мастила.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2016 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2760 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити