Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очиститель цепей для мотоциклов CHAIN CLEANER, 500 ml
Фото - 1 - Очиститель цепей для мотоциклов CHAIN CLEANER, 500 ml
Фото - 1 - Очиститель цепей для мотоциклов CHAIN CLEANER, 500 ml

Очиститель цепей для мотоциклов CHAIN CLEANER, 500 ml (089301421)

Очиститель цепей для мотоциклов CHAIN CLEANER, 500 ml -арт. 089301421
Номер товара 089301421
Нет в наличии
Цена:
254.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Очистка тормозных компонентов и приводных цепей

Очищает тормозные компоненты

  • Можно использовать на тормозных дисках, колодках и суппортах для удаления тормозной пыли, смазки и грязи
  • Полностью испаряется, оставляя сухую поверхность

Очищает приводные цепи

  • Незаменимое средство, которое следует применять перед смазкой цепи, чтобы предотвратить попадание грязи между звеньями
  • Удлиняет срок службы цепи

Инструкции
Распылите непосредственно на очищаемые компоненты, затем протрите тряпкой
Инструкция по использованию является рекомендацией, основанной на нашем собственном опыте. Мы рекомендуем проводить собственное тестирование перед каждым приложением

Плотность/условия 0,695 г/мл / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 500 мл
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Цвет Бесцветный
Химический состав Углеводород

Инструкции
Распылите непосредственно на очищаемые компоненты, затем протрите тряпкой

Сергій 23.09.2025

Доброго дня! скажіть будь ласка на сайті не вказанно що він безпечний для Xring ланцюга чи підходить він для чистки сальникових ланцюгів чи не шкодить він гумовим сальникам?

Администратор

Доброго дня! Так, очисник CHAIN CLEANER безпечний для сальникових ланцюгів (O-ring, X-ring, Z-ring) та не пошкоджує гумові ущільнення при використанні згідно з інструкцією. Засіб ефективно видаляє старе мастило та забруднення, готуючи ланцюг до нанесення нового мастила.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Очистка тормозных компонентов и приводных цепей

Очищает тормозные компоненты

  • Можно использовать на тормозных дисках, колодках и суппортах для удаления тормозной пыли, смазки и грязи
  • Полностью испаряется, оставляя сухую поверхность

Очищает приводные цепи

  • Незаменимое средство, которое следует применять перед смазкой цепи, чтобы предотвратить попадание грязи между звеньями
  • Удлиняет срок службы цепи

Инструкции
Распылите непосредственно на очищаемые компоненты, затем протрите тряпкой
Инструкция по использованию является рекомендацией, основанной на нашем собственном опыте. Мы рекомендуем проводить собственное тестирование перед каждым приложением

Характеристики arrow_down
Плотность/условия 0,695 г/мл / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 500 мл
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Цвет Бесцветный
Химический состав Углеводород
Применение arrow_down

Инструкции
Распылите непосредственно на очищаемые компоненты, затем протрите тряпкой

Отзывов (1) arrow_down
Сергій 23.09.2025

Доброго дня! скажіть будь ласка на сайті не вказанно що він безпечний для Xring ланцюга чи підходить він для чистки сальникових ланцюгів чи не шкодить він гумовим сальникам?

Администратор

Доброго дня! Так, очисник CHAIN CLEANER безпечний для сальникових ланцюгів (O-ring, X-ring, Z-ring) та не пошкоджує гумові ущільнення при використанні згідно з інструкцією. Засіб ефективно видаляє старе мастило та забруднення, готуючи ланцюг до нанесення нового мастила.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Новинка
701.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить