Стеклоомывающая жидкость, прозр., Plus
Стеклоомывающая жидкость, прозр., Plus
Стеклоомывающая жидкость, прозр., Plus
Доступно в виде 3
показать все версии
Фильтр
Версии товара Стеклоомывающая жидкость, прозр., Plus
Номер товара
Вес содержимого
Содержание
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Жидкость в бачок стеклоомывателя PLUS, зимняя, концентрат, 1000 ml
Номер товара 0892332840
Техническая информация
| Плотность | 0,911 г/см³ |
| Содержание | 1 л |
| Температура воспламенения, мин. | 23 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Защита от замерзания, макс. | -63 °C |
| Значение pH | 7.6 |
| Вес содержимого | 910 г |
| Химический состав | Вода и этанол |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Запах/аромат | Лимон |
| Тип упаковки | Пластиковая бутылка |
| Цвет | Синий |
| Разлагается биологически | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Не содержит силикона | Да |
Стеклоомывающая жидкость, прозр., Plus 5000 ml
Номер товара 0892332850
Техническая информация
| Плотность | 0,911 г/см³ |
| Температура воспламенения, мин. | 23 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Вес содержимого | 4,55 кг |
| Содержание | 5 л |
| Защита от замерзания, макс. | -63 °C |
| Значение pH | 7.6 |
| Химический состав | Вода и этанол |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Запах/аромат | Лимон |
| Тип упаковки | Пластиковая канистра |
| Цвет | Синий |
| Разлагается биологически | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Не содержит силикона | Да |
Омыватель ветрового стекла BLITZ-Winter, 3000 ml
Номер товара 5892332810
Техническая информация
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Стеклоомывающая жидкость, прозр., Plus |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 264 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1263.42 грн |