Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для видалення смоли та бітуму, 300 ml
Фото - 1 - Засіб для видалення смоли та бітуму, 300 ml
Фото - 1 - Засіб для видалення смоли та бітуму, 300 ml
Video thumbnail for Засіб для видалення смоли та бітуму, 300 ml

Засіб для видалення смоли та бітуму, 300 ml (089026)

Засіб для видалення смоли та бітуму, спрей, 300 мл
Номер товару 089026
В наявності
Ціна:
315 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легко видаляє з лакофарбового покриття та хромованих поверхонь бітум, оливу, а також бризки антикорозійних покриттів для днища й прихованих порожнин

Потужна розчинна дія
Ефективно видаляє стійкі забруднення

Легко змивається
Завдяки емульгувальним властивостям засіб легко змивається водою

Інструкції із застосування є рекомендаціями, що ґрунтуються на проведених нами випробуваннях і практичному досвіді. Перед кожним застосуванням необхідно самостійно перевірити сумісність засобу з поверхнею. Через велику кількість можливих сфер застосування, а також різні умови зберігання та використання ми не несемо відповідальності за конкретний результат застосування.
Густина / умови 0,749 г/см³ / за 20 °C
Температура займання, мін. 21 °C
Вміст 300 мл
Вага виробу (1 шт.) 308,583 г
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 36 міс./ за 20 °C
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Тип упаковки Банка
Колір Безбарвний
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Запах/аромат Характерний
Інструкція Розпиліть безпосередньо або нанесіть на оброблювану поверхню просоченою ганчіркою, дайте подіяти протягом короткого часу і видаліть ганчіркою або м'якою губкою
Олег 27.07.2021

Прекрасно справляється з бітумними забрудненнями

Андрій 28.07.2022

Почистив білого Лексуса на на 5+. Весь бітум і жовті плями змились

Микола 12.10.2023

Повідїдало старі засохлі смоляні цятки без слідів і пошкоджень лаку на авто. Дякую!!!

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Засіб для видалення смоли та бітуму, 300 ml - відео
Опис arrow_down
Легко видаляє з лакофарбового покриття та хромованих поверхонь бітум, оливу, а також бризки антикорозійних покриттів для днища й прихованих порожнин

Потужна розчинна дія
Ефективно видаляє стійкі забруднення

Легко змивається
Завдяки емульгувальним властивостям засіб легко змивається водою

Інструкції із застосування є рекомендаціями, що ґрунтуються на проведених нами випробуваннях і практичному досвіді. Перед кожним застосуванням необхідно самостійно перевірити сумісність засобу з поверхнею. Через велику кількість можливих сфер застосування, а також різні умови зберігання та використання ми не несемо відповідальності за конкретний результат застосування.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,749 г/см³ / за 20 °C
Температура займання, мін. 21 °C
Вміст 300 мл
Вага виробу (1 шт.) 308,583 г
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 36 міс./ за 20 °C
Хімічна основа Аліфатичні вуглеводні
Тип упаковки Банка
Колір Безбарвний
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Інструкція Розпиліть безпосередньо або нанесіть на оброблювану поверхню просоченою ганчіркою, дайте подіяти протягом короткого часу і видаліть ганчіркою або м'якою губкою
Відгуків (3) arrow_down
Олег 27.07.2021

Прекрасно справляється з бітумними забрудненнями

Андрій 28.07.2022

Почистив білого Лексуса на на 5+. Весь бітум і жовті плями змились

Микола 12.10.2023

Повідїдало старі засохлі смоляні цятки без слідів і пошкоджень лаку на авто. Дякую!!!

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -10 %
96 грн/шт
86.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
170.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купити
1118.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.3 %
143.59 грн/шт
55.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купити