Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Нейтралізатор запаху, 500 ml
Знижка -15 %
Фото - 1 - Нейтралізатор запаху, 500 ml

Нейтралізатор запаху, 500 ml (089313920)

5 відгуків Написати відгук
Освіжувач повітря нейтралізатор запаху, 500 мл
Номер товару 089313920
В наявності
Ціна:
445.8 грн/шт
-15 %
378.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Нейтралізує неприємні запахи в текстилі. Підходить практично для будь-якого текстилю.
  • Універсальне в застосуванні.
  • Не залишає слідів.
  • Без фарбування.
  • Безбарвний.
Спеціально створена унікальна формула.
  • Швидкий і стійкий ефект.
  • Молекули запаху не маскуються для освіження, а повністю видаляються природним шляхом.
Ручний розпилювач для тонкого розпилення
  • Рівномірний розпорошення на поверхні без змочування.
  • Швидке висихання.
  • Ефективна дія.
Без AOX.
Примітка
Для делікатних текстильних виробів (наприклад, шовку), потрібні попередні випробування. Не підходить для шкіри та замші.
Густина / умови 1 г/см³ / за 20°C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
pH-значення / умови 7 / за 20 °C
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Вода, мило і гліколь
Запах/аромат З віддушкою
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Сфера застосування
Нейтралізує всі неприємні запахи, такі як сигаретний дим, піт, запах тварин, цвілі і кухні, які можуть виникати в салоні автомобіля, на м'яких меблів, килимах, шторах і одязі.
Інструкції
1. Розпорошите на оброблювану поверхню з відстані приблизно 30 см, поки тканина не стане злегка вологою. 2. Після висихання тканини запах зникає. 3. Повторіть процес, якщо запах стійкий.
Назар 10.09.2023

Палив в авто, залишився неприємний запах. Купив засіб, все нейтралізував, просто супер

Никита 17.04.2024

Долго мучился с запахом табака в машине. Перепробовал разные освежители воздуха, но ничего не помогало. Решил попробовать Нейтрализатор запаха, и был приятно удивлен. Запах табака исчез буквально за несколько минут! Теперь всегда держу такой нейтрализатор в машине.

Василий 23.04.2024

Он отлично справляется с запахами пота, животных, плесени и другими стойкими запахами. Рекомендую всем!

Максим 27.04.2024

У меня дома живет собака, и иногда в квартире появляется неприятный запах. Нейтрализатор помогает мне быстро и эффективно избавиться от этого запаха. Он не маскирует запах, а нейтрализует его на молекулярном уровне. Очень доволен!

Павло 01.02.2026

запах дизелю нейтралізовано

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Нейтралізує неприємні запахи в текстилі. Підходить практично для будь-якого текстилю.
  • Універсальне в застосуванні.
  • Не залишає слідів.
  • Без фарбування.
  • Безбарвний.
Спеціально створена унікальна формула.
  • Швидкий і стійкий ефект.
  • Молекули запаху не маскуються для освіження, а повністю видаляються природним шляхом.
Ручний розпилювач для тонкого розпилення
  • Рівномірний розпорошення на поверхні без змочування.
  • Швидке висихання.
  • Ефективна дія.
Без AOX.
Примітка
Для делікатних текстильних виробів (наприклад, шовку), потрібні попередні випробування. Не підходить для шкіри та замші.
Характеристики arrow_down
Густина / умови 1 г/см³ / за 20°C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
pH-значення / умови 7 / за 20 °C
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Вода, мило і гліколь
Запах/аромат З віддушкою
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Нейтралізує всі неприємні запахи, такі як сигаретний дим, піт, запах тварин, цвілі і кухні, які можуть виникати в салоні автомобіля, на м'яких меблів, килимах, шторах і одязі.
Інструкції
1. Розпорошите на оброблювану поверхню з відстані приблизно 30 см, поки тканина не стане злегка вологою. 2. Після висихання тканини запах зникає. 3. Повторіть процес, якщо запах стійкий.
Відгуків (5) arrow_down
Назар 10.09.2023

Палив в авто, залишився неприємний запах. Купив засіб, все нейтралізував, просто супер

Никита 17.04.2024

Долго мучился с запахом табака в машине. Перепробовал разные освежители воздуха, но ничего не помогало. Решил попробовать Нейтрализатор запаха, и был приятно удивлен. Запах табака исчез буквально за несколько минут! Теперь всегда держу такой нейтрализатор в машине.

Василий 23.04.2024

Он отлично справляется с запахами пота, животных, плесени и другими стойкими запахами. Рекомендую всем!

Максим 27.04.2024

У меня дома живет собака, и иногда в квартире появляется неприятный запах. Нейтрализатор помогает мне быстро и эффективно избавиться от этого запаха. Он не маскирует запах, а нейтрализует его на молекулярном уровне. Очень доволен!

Павло 01.02.2026

запах дизелю нейтралізовано

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1093.86 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити