Силікон SUPER-RTV, червоний, 200 ml
Силікон SUPER-RTV, червоний, 200 ml
Силікон SUPER-RTV, червоний, 200 ml (08933312)
Силікон Wurth SUPER-RTV червоний 200 мл
Номер товару 08933312
В наявності
Ціна:
1093.86 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Високоякісний герметик для використання в промисловості та для автосервісу
Виняткова стійкість до моторних і трансмісійних масл, холодоагентів і антифризу
Може використовуватися в критичних областях, в яких ущільнення контактує з різними агресивними рідинами
Не викликає корозії, тому не робить негативного впливу на електронні компоненти і лямбда-зонди
Легко дозувати без використання допоміжних засобів
Продукт рівномірно наноситься за один прохід, утворюючи рівні бортики
Економічний у застосуванні
Герметик в балончику зі стисненим повітрям
Стійкий до високих температур
Термостійкість: -60° C до + 260 ° C. Короткочасно: +315 ° C
Виготовлено відповідно до німецького стандарту якості
Відповідає вимогам провідних автовиробників
Колір: червоний
Доступні додаткові кольорові рішення: чорний – арт 089333311; сірий – арт 089333316.
Примітка: Оптимальна адгезія досягається на чистих і сухих поверхонь. Старі ущільнювальні матеріали необхідно видалити повністю від ущільнювальної поверхні
Виняткова стійкість до моторних і трансмісійних масл, холодоагентів і антифризу
Може використовуватися в критичних областях, в яких ущільнення контактує з різними агресивними рідинами
Не викликає корозії, тому не робить негативного впливу на електронні компоненти і лямбда-зонди
Легко дозувати без використання допоміжних засобів
Продукт рівномірно наноситься за один прохід, утворюючи рівні бортики
Економічний у застосуванні
Герметик в балончику зі стисненим повітрям
- Повне використання вмісту, без залишків
- Не засихає у дозаторі
Стійкий до високих температур
Термостійкість: -60° C до + 260 ° C. Короткочасно: +315 ° C
Виготовлено відповідно до німецького стандарту якості
Відповідає вимогам провідних автовиробників
Колір: червоний
Доступні додаткові кольорові рішення: чорний – арт 089333311; сірий – арт 089333316.
Примітка: Оптимальна адгезія досягається на чистих і сухих поверхонь. Старі ущільнювальні матеріали необхідно видалити повністю від ущільнювальної поверхні
| Коефіцієнт втрат | 0,002 |
| Теплопровідність λ | 0,2 Дж/(м*с*К) |
| Коефіцієнт теплового розширення | 0.0002 1/K |
| Діелектрична проникність, умови | 1 МГц, ASTM D-150 |
| Коефіцієнт втрат, умови | 1 МГц, ASTM D-150 |
| Густина | 1,25 г/см³ |
| Питомий прохідний опір | 1000000000000000 Ом/см |
| Електрична міцність на пробій | 16 кВ/мм |
| Міцність на розтяг, мін. | 2,2 Н/мм² |
| Діелектрична проникність | 2.8 |
| Вміст | 200 мл |
| Повне затвердіння, умови | 23 °C і 50% відносна вологість |
| Твердість по Шору A | 25 |
| Швидкість повного затвердіння | 3 мм/д |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 370 °C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 5 хв |
| Подовження при розриві, макс./умови | 500% / відповідно до DIN 53505 |
| Термостійкість, мін./макс. | -60 315 °C |
| Електрична міцність, умови | відповідно до ASTM D-149 |
| Теплопровідність λ, умови | відповідно до ASTM D-2214/70 |
| Питомий прохідний опір, умови | відповідно до ASTM D-257 |
| Міцність на розтяг, умови | відповідно до ASTM D-412 |
| Коефіцієнт теплового розширення, умови | відповідно до ASTM EB-31 |
| Час утворення поверхневої плівки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Діапазон застосування | Масляні насоси, Передня кришка, Кришки підшипника распредвала, Масляний піддон, Кришка редуктора, Випускні колектори, випускні фланці, Впускні зони, Кришки й фланці для двигуна |
| Хімічна основа | Силікон нейтрального затвердіння, на оксимній основі |
| Запах/аромат | Характерний |
| Колір | Червоний |
Інструкції
Оптимальна адгезія на сухих, чистих і незапиленних поверхнях. Старий герметик повинен бути знищений повністю з поверхні.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Високоякісний герметик для використання в промисловості та для автосервісу
Виняткова стійкість до моторних і трансмісійних масл, холодоагентів і антифризу
Може використовуватися в критичних областях, в яких ущільнення контактує з різними агресивними рідинами
Не викликає корозії, тому не робить негативного впливу на електронні компоненти і лямбда-зонди
Легко дозувати без використання допоміжних засобів
Продукт рівномірно наноситься за один прохід, утворюючи рівні бортики
Економічний у застосуванні
Герметик в балончику зі стисненим повітрям
Стійкий до високих температур
Термостійкість: -60° C до + 260 ° C. Короткочасно: +315 ° C
Виготовлено відповідно до німецького стандарту якості
Відповідає вимогам провідних автовиробників
Колір: червоний
Доступні додаткові кольорові рішення: чорний – арт 089333311; сірий – арт 089333316.
Примітка: Оптимальна адгезія досягається на чистих і сухих поверхонь. Старі ущільнювальні матеріали необхідно видалити повністю від ущільнювальної поверхні
Виняткова стійкість до моторних і трансмісійних масл, холодоагентів і антифризу
Може використовуватися в критичних областях, в яких ущільнення контактує з різними агресивними рідинами
Не викликає корозії, тому не робить негативного впливу на електронні компоненти і лямбда-зонди
Легко дозувати без використання допоміжних засобів
Продукт рівномірно наноситься за один прохід, утворюючи рівні бортики
Економічний у застосуванні
Герметик в балончику зі стисненим повітрям
- Повне використання вмісту, без залишків
- Не засихає у дозаторі
Стійкий до високих температур
Термостійкість: -60° C до + 260 ° C. Короткочасно: +315 ° C
Виготовлено відповідно до німецького стандарту якості
Відповідає вимогам провідних автовиробників
Колір: червоний
Доступні додаткові кольорові рішення: чорний – арт 089333311; сірий – арт 089333316.
Примітка: Оптимальна адгезія досягається на чистих і сухих поверхонь. Старі ущільнювальні матеріали необхідно видалити повністю від ущільнювальної поверхні
Характеристики
| Коефіцієнт втрат | 0,002 |
| Теплопровідність λ | 0,2 Дж/(м*с*К) |
| Коефіцієнт теплового розширення | 0.0002 1/K |
| Діелектрична проникність, умови | 1 МГц, ASTM D-150 |
| Коефіцієнт втрат, умови | 1 МГц, ASTM D-150 |
| Густина | 1,25 г/см³ |
| Питомий прохідний опір | 1000000000000000 Ом/см |
| Електрична міцність на пробій | 16 кВ/мм |
| Міцність на розтяг, мін. | 2,2 Н/мм² |
| Діелектрична проникність | 2.8 |
| Вміст | 200 мл |
| Повне затвердіння, умови | 23 °C і 50% відносна вологість |
| Твердість по Шору A | 25 |
| Швидкість повного затвердіння | 3 мм/д |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 370 °C |
| Час утворення поверхневої плівки, мін. | 5 хв |
| Подовження при розриві, макс./умови | 500% / відповідно до DIN 53505 |
| Термостійкість, мін./макс. | -60 315 °C |
| Електрична міцність, умови | відповідно до ASTM D-149 |
| Теплопровідність λ, умови | відповідно до ASTM D-2214/70 |
| Питомий прохідний опір, умови | відповідно до ASTM D-257 |
| Міцність на розтяг, умови | відповідно до ASTM D-412 |
| Коефіцієнт теплового розширення, умови | відповідно до ASTM EB-31 |
| Час утворення поверхневої плівки, умови | за 23 °C і відн. вол. повітря 50% |
| Діапазон застосування | Масляні насоси, Передня кришка, Кришки підшипника распредвала, Масляний піддон, Кришка редуктора, Випускні колектори, випускні фланці, Впускні зони, Кришки й фланці для двигуна |
| Хімічна основа | Силікон нейтрального затвердіння, на оксимній основі |
| Запах/аромат | Характерний |
| Колір | Червоний |
Застосування
Інструкції
Оптимальна адгезія на сухих, чистих і незапиленних поверхнях. Старий герметик повинен бути знищений повністю з поверхні.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Силікон SUPER-RTV, чорний, 200 ml
Силікон SUPER-RTV, сірий, 200 ml
Немає відгуків про цей товар.