Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Силікон SUPER-RTV, чорний, 200 ml
Фото - 1 - Силікон SUPER-RTV, чорний, 200 ml

Силікон SUPER-RTV, чорний, 200 ml (08933311)

10 відгуків Написати відгук
Силікон Wurth SUPER-RTV чорний 200 мл
Номер товару 08933311
В наявності
Ціна:
757.14 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний герметик для використання в промисловості та для автосервісу

Виняткова стійкість до моторних і трансмісійних масл, холодоагентів і антифризу
Може використовуватися в критичних областях, в яких ущільнення контактує з різними агресивними рідинами
Не викликає корозії, тому не робить негативного впливу на електронні компоненти і лямбда-зонди

Легко дозувати без використання допоміжних засобів
Продукт рівномірно наноситься за один прохід, утворюючи рівні бортики

Економічний у застосуванні
Герметик в балончику зі стисненим повітрям
  • Повне використання вмісту, без залишків
  • Не засихає у дозаторі

Стійкий до високих температур.
Термостійкість: -60° C до + 260 ° C. Короткочасно: +300 ° C

Виготовлено відповідно до німецького стандарту якості
Відповідає вимогам провідних автовиробників

Колір: чорний
Доступні додаткові кольорові рішення: червоний – арт 089333312; сірий – арт 089333316.

Примітка:
Оптимальна адгезія досягається на чистих і сухих поверхонь. Старі ущільнювальні матеріали необхідно видалити повністю від ущільнювальної поверхні
Коефіцієнт втрат 0,002
Теплопровідність λ 0,2 Дж/(м*с*К)
Коефіцієнт теплового розширення 0.0002 1/K
Коефіцієнт втрат, умови 1 МГц, ASTM D-150
Діелектрична проникність, умови 1 МГц, ASTM D-150
Густина 1,25 г/см³
Питомий прохідний опір 1000000000000000 Ом/см
Електрична міцність на пробій 16 кВ/мм
Міцність на розтяг, мін. 2,2 Н/мм²
Діелектрична проникність 2.8
Вміст 200 мл
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Швидкість повного затвердіння 3 мм/д
Твердість по Шору A 30
Термостійкість, короткочасна, макс. 300 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 5 хв
Подовження при розриві, макс./умови 550% / відповідно до DIN 53504
Термостійкість, мін./макс. -60 ­ 260 °C
Електрична міцність, умови відповідно до ASTM D-149
Теплопровідність λ, умови відповідно до ASTM D-2214/70
Питомий прохідний опір, умови відповідно до ASTM D-257
Міцність на розтяг, умови відповідно до ASTM D-412
Коефіцієнт теплового розширення, умови відповідно до ASTM EB-31
Діапазон застосування Водяні насоси, Масляні насоси, Передня кришка, Кришки підшипника распредвала, Корпус термостата, Масляний піддон, Кришка редуктора, Дах зі зсувною панеллю, Двері
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Хімічна основа Силікон нейтрального затвердіння, на оксимній основі
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Оптимальна адгезія на сухих, чистих і незапиленних поверхнях. Старий герметик повинен бути знищений повністю з поверхні. При герметизації, наприклад масляних піддонів і редукторів, важливо, щоб герметик не потрапив усередину. Тому рекомендується наносити герметик на поверхню стикувальної деталі. Зіставте обидві деталі, потім акуратно притисніть руками і злегка посуньте відносно один одного. Потім знову розділіть деталі і видаліть герметик, який потрапив усередину. Потім знову зіставте деталі не більше ніж на 5 хвилин і щільно затягніть. Введення в експлуатацію дозволяється тільки після повного тверднення герметика (час тверднення залежить від товщини шару).
Вова 06.01.2023

Не одну крышку паковал, ложиться очень мягко, и за результат можно не переживать, уже третий год берем

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Діма 11.01.2024

Беру для сервісу, жодного разу не протікав, рекомендую

Артур 15.12.2023

Приобрел одну штуку на проверку, отличное качество за свои деньги. Буду брать еще

Сашко 19.01.2024

Для автосервісу використовую тільки цей продукт, дуже надійний та високоякісний герметик!

Юрчик 27.01.2024

Дуже економний у використанні, чудово та легко наноситься. рекомендую!

Стас 15.02.2024

Использую этот силикон уже несколько месяцев для различных работ: герметизация швов, ремонт сантехники, замена прокладок. Он отлично справляется со всеми задачами. Силикон хорошо прилипает к разным поверхностям, быстро сохнет и не теряет своих свойств со временем. Рекомендую!

Показано з 1 по 6 із 10 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний герметик для використання в промисловості та для автосервісу

Виняткова стійкість до моторних і трансмісійних масл, холодоагентів і антифризу
Може використовуватися в критичних областях, в яких ущільнення контактує з різними агресивними рідинами
Не викликає корозії, тому не робить негативного впливу на електронні компоненти і лямбда-зонди

Легко дозувати без використання допоміжних засобів
Продукт рівномірно наноситься за один прохід, утворюючи рівні бортики

Економічний у застосуванні
Герметик в балончику зі стисненим повітрям
  • Повне використання вмісту, без залишків
  • Не засихає у дозаторі

Стійкий до високих температур.
Термостійкість: -60° C до + 260 ° C. Короткочасно: +300 ° C

Виготовлено відповідно до німецького стандарту якості
Відповідає вимогам провідних автовиробників

Колір: чорний
Доступні додаткові кольорові рішення: червоний – арт 089333312; сірий – арт 089333316.

Примітка:
Оптимальна адгезія досягається на чистих і сухих поверхонь. Старі ущільнювальні матеріали необхідно видалити повністю від ущільнювальної поверхні
Характеристики arrow_down
Коефіцієнт втрат 0,002
Теплопровідність λ 0,2 Дж/(м*с*К)
Коефіцієнт теплового розширення 0.0002 1/K
Коефіцієнт втрат, умови 1 МГц, ASTM D-150
Діелектрична проникність, умови 1 МГц, ASTM D-150
Густина 1,25 г/см³
Питомий прохідний опір 1000000000000000 Ом/см
Електрична міцність на пробій 16 кВ/мм
Міцність на розтяг, мін. 2,2 Н/мм²
Діелектрична проникність 2.8
Вміст 200 мл
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Швидкість повного затвердіння 3 мм/д
Твердість по Шору A 30
Термостійкість, короткочасна, макс. 300 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 5 хв
Подовження при розриві, макс./умови 550% / відповідно до DIN 53504
Термостійкість, мін./макс. -60 ­ 260 °C
Електрична міцність, умови відповідно до ASTM D-149
Теплопровідність λ, умови відповідно до ASTM D-2214/70
Питомий прохідний опір, умови відповідно до ASTM D-257
Міцність на розтяг, умови відповідно до ASTM D-412
Коефіцієнт теплового розширення, умови відповідно до ASTM EB-31
Діапазон застосування Водяні насоси, Масляні насоси, Передня кришка, Кришки підшипника распредвала, Корпус термостата, Масляний піддон, Кришка редуктора, Дах зі зсувною панеллю, Двері
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Хімічна основа Силікон нейтрального затвердіння, на оксимній основі
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Застосування arrow_down
Оптимальна адгезія на сухих, чистих і незапиленних поверхнях. Старий герметик повинен бути знищений повністю з поверхні. При герметизації, наприклад масляних піддонів і редукторів, важливо, щоб герметик не потрапив усередину. Тому рекомендується наносити герметик на поверхню стикувальної деталі. Зіставте обидві деталі, потім акуратно притисніть руками і злегка посуньте відносно один одного. Потім знову розділіть деталі і видаліть герметик, який потрапив усередину. Потім знову зіставте деталі не більше ніж на 5 хвилин і щільно затягніть. Введення в експлуатацію дозволяється тільки після повного тверднення герметика (час тверднення залежить від товщини шару).
Відгуків (10) arrow_down
Вова 06.01.2023

Не одну крышку паковал, ложиться очень мягко, и за результат можно не переживать, уже третий год берем

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Діма 11.01.2024

Беру для сервісу, жодного разу не протікав, рекомендую

Артур 15.12.2023

Приобрел одну штуку на проверку, отличное качество за свои деньги. Буду брать еще

Сашко 19.01.2024

Для автосервісу використовую тільки цей продукт, дуже надійний та високоякісний герметик!

Юрчик 27.01.2024

Дуже економний у використанні, чудово та легко наноситься. рекомендую!

Стас 15.02.2024

Использую этот силикон уже несколько месяцев для различных работ: герметизация швов, ремонт сантехники, замена прокладок. Он отлично справляется со всеми задачами. Силикон хорошо прилипает к разным поверхностям, быстро сохнет и не теряет своих свойств со временем. Рекомендую!

Показано з 1 по 6 із 10 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3369.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
525.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
449.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4773.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
262.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
8.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення