Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Силікон SUPER-RTV, сірий, 200 ml
Фото - 1 - Силікон SUPER-RTV, сірий, 200 ml

Силікон SUPER-RTV, сірий, 200 ml (08933316)

Силікон Wurth SUPER-RTV сірий 200 мл
Номер товару 08933316
В наявності
Ціна:
1145.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний герметик для використання в промисловості та для автосервісу

Виняткова стійкість до моторних і трансмісійних масл, холодоагентів і антифризу
Може використовуватися в критичних областях, в яких ущільнення контактує з різними агресивними рідинами
Не викликає корозії, тому не робить негативного впливу на електронні компоненти і лямбда-зонди

Легко дозувати без використання допоміжних засобів
Продукт рівномірно наноситься за один прохід, утворюючи рівні бортики

Економічний у застосуванні
Герметик в балончику зі стисненим повітрям
  • Повне використання вмісту, без залишків
  • Не засихає у дозаторі

Стійкий до високих температур
Термостійкість: -60° C до + 260 ° C. Короткочасно: +315 ° C

Виготовлено відповідно до німецького стандарту якості
Відповідає вимогам провідних автовиробників

Колір: сірий
Доступні додаткові кольорові рішення: чорний – арт 089333312; червоний – арт 089333316.

Примітка: Оптимальна адгезія досягається на чистих і сухих поверхонь. Старі ущільнювальні матеріали необхідно видалити повністю від ущільнювальної поверхні.
Коефіцієнт втрат 0,002
Теплопровідність λ 0,2 Дж/(м*с*К)
Коефіцієнт теплового розширення 0.0002 1/K
Коефіцієнт втрат, умови 1 МГц, ASTM D-150
Діелектрична проникність, умови 1 МГц, ASTM D-150
Густина 1,25 г/см³
Питомий прохідний опір 1000000000000000 Ом/см
Електрична міцність на пробій 16 кВ/мм
Міцність на розтяг, мін. 2,2 Н/мм²
Діелектрична проникність 2.8
Вміст 200 мл
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Твердість по Шору A 26
Швидкість повного затвердіння 3 мм/д
Термостійкість, короткочасна, макс. 300 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 5 хв
Подовження при розриві, макс./умови 550% / відповідно до DIN 53504
Термостійкість, мін./макс. -60 ­ 260 °C
Електрична міцність, умови відповідно до ASTM D-149
Теплопровідність λ, умови відповідно до ASTM D-2214/70
Питомий прохідний опір, умови відповідно до ASTM D-257
Міцність на розтяг, умови відповідно до ASTM D-412
Коефіцієнт теплового розширення, умови відповідно до ASTM EB-31
Діапазон застосування Водяні насоси, Масляні насоси, Передня кришка, Кришки підшипника распредвала, Корпус термостата, Масляний піддон, Кришка редуктора, Зона забору, Герметизація акумуляторів
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Хімічна основа Силікон нейтрального затвердіння, на оксимній основі
Колір Сірий
Запах/аромат Характерний
Інструкції Оптимальна адгезія на сухих, чистих і незапиленних поверхнях. Старий герметик повинен бути знищений повністю з поверхні.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний герметик для використання в промисловості та для автосервісу

Виняткова стійкість до моторних і трансмісійних масл, холодоагентів і антифризу
Може використовуватися в критичних областях, в яких ущільнення контактує з різними агресивними рідинами
Не викликає корозії, тому не робить негативного впливу на електронні компоненти і лямбда-зонди

Легко дозувати без використання допоміжних засобів
Продукт рівномірно наноситься за один прохід, утворюючи рівні бортики

Економічний у застосуванні
Герметик в балончику зі стисненим повітрям
  • Повне використання вмісту, без залишків
  • Не засихає у дозаторі

Стійкий до високих температур
Термостійкість: -60° C до + 260 ° C. Короткочасно: +315 ° C

Виготовлено відповідно до німецького стандарту якості
Відповідає вимогам провідних автовиробників

Колір: сірий
Доступні додаткові кольорові рішення: чорний – арт 089333312; червоний – арт 089333316.

Примітка: Оптимальна адгезія досягається на чистих і сухих поверхонь. Старі ущільнювальні матеріали необхідно видалити повністю від ущільнювальної поверхні.
Характеристики arrow_down
Коефіцієнт втрат 0,002
Теплопровідність λ 0,2 Дж/(м*с*К)
Коефіцієнт теплового розширення 0.0002 1/K
Коефіцієнт втрат, умови 1 МГц, ASTM D-150
Діелектрична проникність, умови 1 МГц, ASTM D-150
Густина 1,25 г/см³
Питомий прохідний опір 1000000000000000 Ом/см
Електрична міцність на пробій 16 кВ/мм
Міцність на розтяг, мін. 2,2 Н/мм²
Діелектрична проникність 2.8
Вміст 200 мл
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Твердість по Шору A 26
Швидкість повного затвердіння 3 мм/д
Термостійкість, короткочасна, макс. 300 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 5 хв
Подовження при розриві, макс./умови 550% / відповідно до DIN 53504
Термостійкість, мін./макс. -60 ­ 260 °C
Електрична міцність, умови відповідно до ASTM D-149
Теплопровідність λ, умови відповідно до ASTM D-2214/70
Питомий прохідний опір, умови відповідно до ASTM D-257
Міцність на розтяг, умови відповідно до ASTM D-412
Коефіцієнт теплового розширення, умови відповідно до ASTM EB-31
Діапазон застосування Водяні насоси, Масляні насоси, Передня кришка, Кришки підшипника распредвала, Корпус термостата, Масляний піддон, Кришка редуктора, Зона забору, Герметизація акумуляторів
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Хімічна основа Силікон нейтрального затвердіння, на оксимній основі
Колір Сірий
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Інструкції Оптимальна адгезія на сухих, чистих і незапиленних поверхнях. Старий герметик повинен бути знищений повністю з поверхні.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3360 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1093.86 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити