Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Концентрат для видалення смоли HEK 5000
Фото - 1 - Концентрат для видалення смоли HEK 5000
Фото - 1 - Концентрат для видалення смоли HEK 5000

Концентрат для видалення смоли HEK 5000 (0893611)

Концентрат для видалення смоли HEK 5000 ЗАСІБ-Д / ВИДАЛЕННЯ-смоли-HEK5000-5Л
Номер товару 0893611
В наявності
Ціна:
1770.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для видалення смоли й інших забруднень Особливо підходить для швидкого очищення ручних дискових пилок для стаціонарного використання, стругальних ножів, фрезерних головок.

Примітка
Може незначно розчинити фарбу на чавунних поверхнях. Для очищення використовуйте нейлонову або пластикову малярну щітку або очистіть щіткою в погружній ванні.
Не допускайте контакту з матеріалами, що містять алюміній. Видаліть залишки з обробленої поверхні за допомогою ганчірки.
Густина / умови 1,18 г/см³ / за 20 °C
pH-значення / умови 14 / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 5 л
Запах/аромат Без запаху
Колір Безбарвний
Хімічна основа Гідроксид калію
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Сфера застосування:
Ідеально підходить для очищення пильних полотен для ручних і стаціонарних циркулярних пилок, лез рубанків, фрезерних головок.

Інструкції
Розведіть з водою у співвідношенні 1: 2.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для видалення смоли й інших забруднень Особливо підходить для швидкого очищення ручних дискових пилок для стаціонарного використання, стругальних ножів, фрезерних головок.

Примітка
Може незначно розчинити фарбу на чавунних поверхнях. Для очищення використовуйте нейлонову або пластикову малярну щітку або очистіть щіткою в погружній ванні.
Не допускайте контакту з матеріалами, що містять алюміній. Видаліть залишки з обробленої поверхні за допомогою ганчірки.
Характеристики arrow_down
Густина / умови 1,18 г/см³ / за 20 °C
pH-значення / умови 14 / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 5 л
Запах/аромат Без запаху
Колір Безбарвний
Хімічна основа Гідроксид калію
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Ідеально підходить для очищення пильних полотен для ручних і стаціонарних циркулярних пилок, лез рубанків, фрезерних головок.

Інструкції
Розведіть з водою у співвідношенні 1: 2.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1248 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
756 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
689.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
1119.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення