Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Концентрат для удаления смолы HEK 5000
Фото - 1 - Концентрат для удаления смолы HEK 5000
Фото - 1 - Концентрат для удаления смолы HEK 5000

Концентрат для удаления смолы HEK 5000 (0893611)

Концентрат для удаления смолы HEK 5000 СРЕДСТВО-Д/УДАЛЕНИЯ-СМОЛЫ-HEK5000-5Л
Номер товара 0893611
В наличии
Цена:
1770.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для удаления смолы и других загрязнений Особенно подходит для быстрой очистки ручных дисковых пил для стационарного использования, строгальных ножей, фрезерных головок.
Примечание
Может незначительно растворить краску на чугунных поверхностях. Для очистки используйте нейлоновую или пластиковую малярную кисть или очистите щеткой в погружной ванне.
Не допускайте контакта с материалами, содержащими алюминий. Удалите остатки средства с обработанной поверхности с помощью тряпки.
Плотность/условия 1,18 г/см³ / при 20 °C
pH-значение/условия 14 / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 5 л
Запах/аромат Без запаха
Цвет Бесцветный
Химический состав Гидроксид калия
Не содержит AOX Да
Разлагается биологически Да
Область применения
Идеально подходит для очищения пильных полотен для ручных и стационарных циркулярных пил, лезвий рубанков, фрезерных головок.

Инструкции
Разведите с водой в соотношении 1:2.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для удаления смолы и других загрязнений Особенно подходит для быстрой очистки ручных дисковых пил для стационарного использования, строгальных ножей, фрезерных головок.
Примечание
Может незначительно растворить краску на чугунных поверхностях. Для очистки используйте нейлоновую или пластиковую малярную кисть или очистите щеткой в погружной ванне.
Не допускайте контакта с материалами, содержащими алюминий. Удалите остатки средства с обработанной поверхности с помощью тряпки.
Характеристики arrow_down
Плотность/условия 1,18 г/см³ / при 20 °C
pH-значение/условия 14 / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 5 л
Запах/аромат Без запаха
Цвет Бесцветный
Химический состав Гидроксид калия
Не содержит AOX Да
Разлагается биологически Да
Применение arrow_down
Область применения
Идеально подходит для очищения пильных полотен для ручных и стационарных циркулярных пил, лезвий рубанков, фрезерных головок.

Инструкции
Разведите с водой в соотношении 1:2.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
330 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
102 грн/шт
91.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
1770.54 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1011.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1484.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ