Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 250 ml
Фото - 1 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 250 ml
Фото - 2 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 250 ml
Фото - 1 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 250 ml
Фото - 2 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 250 ml

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 250 ml (0892333250)

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100 250 мл Склоомиваюча рідина, омивач, TopDos -арт. 0892333250
Номер товару 0892333250
В наявності
Ціна:
196.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Вбудований диспенсер Top Dos дозволяє точно дозувати засіб (25 мл за раз) Концентрований склоочисник 1: 100

  • На основі спеціальних засобів для речовин
  • Запобігає утворенню плям
  • Усуває відблиски і плівку мастила
  • Забезпечує абсолютну прозорість скла
    зчищають залишки комах та інші забруднення
  • Працює з багатьма матеріалами
  • Не ушкоджує полікарбонатні скло
  • Не ушкоджує фарбу і гуму
  • Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на нашому досвіді і результатах про єден випробувань. Перед кожним застосуванням перевіряйте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Густина 1,03 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 250 мл
Співвідношення інгредієнтів 250 мл вистачає на 25 л миючого розчину
Температура займання, мін. 40 °C
Значення pH 6
Хімічна основа Аніонні поверхнево-активні речовини
Запах/аромат Персиковий
Тип упаковки Пластикова пляшка в демонстраційній коробці
Колір Помаранчевий
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так

Інструкції

  • Додайте відповідну кількість швидкодіючого склоочисника в систему омивання вітрового скла в залежності від обсягу води в ній.
Тарас 30.05.2024

Нормальна омивайка. Нічим не гірше тої, котру купував до неї втричі дорожче.

Дмитро 02.06.2024

Дійсно нормальний та недорогий омивач на літо. Рекомендую однозначно)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Вбудований диспенсер Top Dos дозволяє точно дозувати засіб (25 мл за раз) Концентрований склоочисник 1: 100

  • На основі спеціальних засобів для речовин
  • Запобігає утворенню плям
  • Усуває відблиски і плівку мастила
  • Забезпечує абсолютну прозорість скла
    зчищають залишки комах та інші забруднення
  • Працює з багатьма матеріалами
  • Не ушкоджує полікарбонатні скло
  • Не ушкоджує фарбу і гуму
  • Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на нашому досвіді і результатах про єден випробувань. Перед кожним застосуванням перевіряйте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Густина 1,03 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 250 мл
Співвідношення інгредієнтів 250 мл вистачає на 25 л миючого розчину
Температура займання, мін. 40 °C
Значення pH 6
Хімічна основа Аніонні поверхнево-активні речовини
Запах/аромат Персиковий
Тип упаковки Пластикова пляшка в демонстраційній коробці
Колір Помаранчевий
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down

Інструкції

  • Додайте відповідну кількість швидкодіючого склоочисника в систему омивання вітрового скла в залежності від обсягу води в ній.
Відгуків (2) arrow_down
Тарас 30.05.2024

Нормальна омивайка. Нічим не гірше тої, котру купував до неї втричі дорожче.

Дмитро 02.06.2024

Дійсно нормальний та недорогий омивач на літо. Рекомендую однозначно)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1248 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення