Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очищувач комплексний FI, 1000 ml
Фото - 1 - Очищувач комплексний FI, 1000 ml

Очищувач комплексний FI, 1000 ml (0890120)

Засіб для салону автомобіля ОЧИСНИК САЛОНУ АВТО, FI, 1000мл
Номер товару 0890120
В наявності
Ціна:
733.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Очищає обшивку дверей і сидінь, підголовники, стельове покриття, килимки, обшивку багажника. Екологічно чистий очищувач всього салону автомобіля.
  • Здатний біологічно руйнуватися відповідно з вимогами до миючих засобів.
  • Очищає потужно, але м'яко.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Вміст 1 л
Густина / умови 1,04 г/см³ / за 20 °C
Значення pH 11.2
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Жовтий
Хімічна основа Неіоногенна ПАР
Не містить AOX Ні
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Чохли сидінь, подушки під шию, килимки, стелю автомобіля, обшивка дверей, забруднення в багажному відділенні і т.д. Інструкції
Розпорошить засіб для чищення салону автомобіля на оброблювану поверхню, дайте йому подіяти, і потім видаліть забруднення за допомогою ганчірки, щітки або губки. Засіб для салону автомобіля можна розбавити водою у співвідношенні 1:10.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Очищає обшивку дверей і сидінь, підголовники, стельове покриття, килимки, обшивку багажника. Екологічно чистий очищувач всього салону автомобіля.
  • Здатний біологічно руйнуватися відповідно з вимогами до миючих засобів.
  • Очищає потужно, але м'яко.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Вміст 1 л
Густина / умови 1,04 г/см³ / за 20 °C
Значення pH 11.2
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Жовтий
Хімічна основа Неіоногенна ПАР
Не містить AOX Ні
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Чохли сидінь, подушки під шию, килимки, стелю автомобіля, обшивка дверей, забруднення в багажному відділенні і т.д. Інструкції
Розпорошить засіб для чищення салону автомобіля на оброблювану поверхню, дайте йому подіяти, і потім видаліть забруднення за допомогою ганчірки, щітки або губки. Засіб для салону автомобіля можна розбавити водою у співвідношенні 1:10.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
190.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
178.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
Знижка -84.2 %
1140 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити