Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Хімічна основа
Густина / умови
Термін придатності з дати виробництва
Сховати arrow
Вміст
Запах/аромат
Значення pH
Температура займання, мін.
Не містить AOX
Розкладається біологічно
Тип упаковки
Ціна
Показати ще фільтрів 7 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

Знижка -15 %
639 грн/шт
543.18 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
733.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
360 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
615 грн/шт
522.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Очисник салону автомобіля, 500 ml

09.08.2021

Чи підходить для сидінь з тканини?

Очисник для шкіри та алькантари в салоні авто, 500 ml

04.09.2023

Очень круто чистит кожу в машине, приятно пахнет, и не оставляет разводов, кожа становиться больше матовая крутой эффект

⭐ Категорія товарів Чистка автомобіля, внутрішня
⭐ Кількість товарів у наявності 5
⭐ Найдешевший товар 337.26 грн
⭐ Найдорожчий товар 733.08 грн

Забезпечте Вашому Автомобілю Розкішну Чистоту та Комфорт з Продукцією Wurth для Внутрішньої Чистки

Ваш автомобіль – це не просто засіб пересування. Це місце, де ви проводите значну частину часу. Саме тому важливо, щоб внутрішній салон вашої машини завжди був чистим, свіжим та затишним. Для того, щоб підтримувати цей стан, вам знадобиться високоякісна продукція для внутрішнього чищення від Wurth.

Освіжувач повітря: Вдихніть Свіжість у Кожен Поїздка

Свіжий, приємний аромат усередині автомобіля робить водіння ще приємнішим. Освіжувачі повітря Wurth пропонують широкий вибір ароматів, які допоможуть вам створити затишну атмосферу всередині вашого автомобіля. Просто розмістіть їх у відповідних місцях, і ваш автомобіль завжди буде пахнути як новий.

Очищувач для автомобіля, внутрішній: Зробіть Салон Виблискуючим Чистотою

Для того, щоб салон вашого автомобіля завжди був чистим і акуратним, Wurth пропонує спеціальні очищувачі, які ефективно видаляють пил, бруд, плями і навіть неприємні запахи. Очисники Wurth безпечні для всіх типів поверхонь та оббивки, що робить їх ідеальними для використання всередині автомобіля.

Кошти для догляду за шкірою: Продовжіть Життя Шкіряної Оббивки

Якщо у вас є шкіряна оббивка в автомобілі, ви знаєте, як важливо правильно піклуватися про неї. Продукція для догляду за шкірою від Wurth відновлює природну м'якість та блиск шкіри, запобігає її вицвітанню та потертості. Це означає, що ви завжди будете насолоджуватися комфортом та розкішшю шкіряного салону.

Кошти для догляду за гумою, для автомобіля: Зробіть Ваші Шини та Гуму Блискучими

Чисті та блискучі шини роблять ваш автомобіль більш ефектним. Засоби для догляду за гумою від Wurth не тільки очищають шини від бруду та пилу, але й запобігають вицвітанню та потертості. Це надає вашому автомобілю завершальний штрих і робить його привабливішим.

Догляд за кабіною водія: Ваша Кабіна, Ваш Простір

Кабіна водія – це місце, де ви проводите більшу частину часу. Кошти для догляду за кабіною водія від Wurth допоможуть вам підтримувати цей простір в чистоті і порядку. Ефективні очищувачі, нейтралізатори запаху та інші продукти Wurth забезпечують чистоту та комфорт, що робить кожну поїздку приємною.

Засоб для чищення для салону автомобіля: Поверніть Салону Блиск

Салон автомобіля, як і інші частини машини, потребує догляду. Засоби для чищення автомобіля від Wurth дозволяють вам легко і швидко видаляти забруднення і відновлювати блиск салону. Це перетворює кожну поїздку на комфортну та приємну подорож.

Освіжіть Ваш автомобіль з продукцією Wurth для внутрішньої чистки

Чистота та свіжість усередині вашого автомобіля – запорука комфортної поїздки. Продукція Wurth для внутрішнього чищення автомобіля розроблена, щоб зробити ваш автомобіль більш чистим, свіжим та затишним. Розглянемо, які продукти підходять для різних завдань:

  1. Очищувач для скла: Якщо ваше скло покрите пилом, нальотом, або є плями, використовуйте Очищувач для скла від Wurth. Він ефективно видаляє забруднення, залишаючи шибки блискучими і чистими. Ідеально підходить для всіх стекол автомобіля.

  2. Освіжувач повітря: Щоб зробити повітря всередині автомобіля свіжим та приємним, використовуйте Освіжувач повітря від Wurth. Виберіть аромат, який вам подобається, та помістіть його в автомобіль. Це забезпечить вам приємне вдихання під час подорожі.

  3. Очищувач для салону: Якщо салон автомобіля вимагає прибирання, використовуйте Очищувач для салону від Wurth. Він ефективно видаляє пил, бруд, плями та неприємні запахи. Просто розпиліть його на поверхні та витріть серветкою.

  4. Кошти для догляду за шкірою: Якщо у вас є шкіряні сидіння або оббивка, використовуйте Засоби для догляду за шкірою від Wurth. Ці продукти відновлюють м'якість та блиск шкіри, запобігають вицвітанню та потертості.

  5. Кошти для догляду за гумою: Щоб зробити шини вашого автомобіля блискучими, використовуйте Засоби для догляду за гумою від Wurth. Вони не тільки очищають, а й запобігають вицвітанню та потертості гуми.

Важливо вибирати продукти, які відповідають вашим потребам та типу поверхні всередині автомобіля. Wurth пропонує високоякісні продукти, які забезпечать вашому автомобілю максимально можливу чистоту та свіжість.