Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник салону автомобіля, 500 ml
Фото - 1 - Очисник салону автомобіля, 500 ml
Фото - 2 - Очисник салону автомобіля, 500 ml
Фото - 3 - Очисник салону автомобіля, 500 ml
Фото - 1 - Очисник салону автомобіля, 500 ml
Фото - 2 - Очисник салону автомобіля, 500 ml
Фото - 3 - Очисник салону автомобіля, 500 ml

Очисник салону автомобіля, 500 ml (0893033)

6 відгуків Написати відгук
Миючий засіб для салону: універсальний, високоефективний, активна піна, 500 мл
Номер товару 0893033
В наявності
Ціна:
360 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальна очищуюча піна з антистатичною добавкою для очищення всього салону автомобіля
  • Очищає всі лакофарбові та пластикові деталі, скляні поверхні і оббивку салона від нікотину, бруду і пилу.
  • Очищення салону в один прийом.
  • Антистатична добавка забезпечує тимчасовий захист поверхонь від пилу.
  • Тривала чистота в салоні автомобіля.
  • Не стікає з вертикальних поверхонь, тобто засіб залишається в місці нанесення.
Економічний завдяки невеликій витраті. Надійно видаляє бруд за рахунок інтенсивного впливу.
Економія часу, оскільки не потребує повторного протирання.
  • Видима біла піна.
  • Залишає приємний свіжий аромат в салоні надовго.
  • Позбавляє від тютюнового запаху
  • Не містить силікону

Примітка
Не розпилюйте на делікатні поверхні. Не використовуйте на гарячій поверхні або під відкритим сонцем. Для оптимального спінювання добре струсіть балончик перед використанням!

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Температура займання, мін. -60 °C
Густина / умови 0,9 г/см³ / за 20 °C
Хімічна основа 2-пропанол
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 500 мл
Значення pH 9.5
Тип упаковки Аерозольний балон
Запах/аромат Персиковий
Колір Прозорий
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Сфера застосування:
Панель приладів, стелю автомобіля, облицювання дверей, оббивка сидінь, спинки сидінь, козирки від сонця, консоль. Спосіб застосування: Струснути балон кілька разів для кращого спінювання. Нанести піну на поверхню, що очищається. Через 2-3 хвилини протріть поверхню, що очищається сухою ганчіркою. При «застарілих» забрудненнях, рекомендується додатково потерти щіткою для кращого проникнення засобу.
Костя 09.08.2021

Чи підходить для сидінь з тканини?

Адміністратор

Доброго дня. Так, засіб еффективно очищає різні типи поверхонь, у тому числі і автомобільні тканини.

Іван 04.10.2022

Чи підходить для шкіряної поверхні?

Адміністратор

Доброго дня, рекомендуємо використовувати для шкіри: Засіб для догляду за шкірою, без розчинників, 0893012901.

Віктор 03.11.2022

Чи можливо очистити ним стелю авто?

Адміністратор

Доброго дня, так - підходить для очистки матеріалів такого виду

Роман Мега 16.07.2023

Чи підійде для пластика салону авто, приборної панелі?

Адміністратор

Якщо ви шукаєте універсальний високоефективний очисник для пластику салону та приборної панелі, даний очисник Wurth вам підійде.

Володимир 16.07.2024

Використовував для чищення тканинних сидінь салону. Засіб хороший. Видалило розводи від пролитих рідин та сліди забруднень. Після нанесення, очікування реакції, подальшого розтирання - витирання додатково пропилесосил. Використовував у спеку, щоб після застосування сидіння швидше висохли. Рекомендую

Роман 30.05.2026

Чи можна використовувати на сидіннях з покриттям з штучної шкіри-алькантара?

Адміністратор

Так, можна, але для штучної шкіри та алькантари краще наносити засіб на мікрофібру, а не прямо на сидіння. Для регулярного догляду за алькантарою ще кращим буде спеціальний очищувач WÜRTH для шкіри та алькантари.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальна очищуюча піна з антистатичною добавкою для очищення всього салону автомобіля
  • Очищає всі лакофарбові та пластикові деталі, скляні поверхні і оббивку салона від нікотину, бруду і пилу.
  • Очищення салону в один прийом.
  • Антистатична добавка забезпечує тимчасовий захист поверхонь від пилу.
  • Тривала чистота в салоні автомобіля.
  • Не стікає з вертикальних поверхонь, тобто засіб залишається в місці нанесення.
Економічний завдяки невеликій витраті. Надійно видаляє бруд за рахунок інтенсивного впливу.
Економія часу, оскільки не потребує повторного протирання.
  • Видима біла піна.
  • Залишає приємний свіжий аромат в салоні надовго.
  • Позбавляє від тютюнового запаху
  • Не містить силікону

Примітка
Не розпилюйте на делікатні поверхні. Не використовуйте на гарячій поверхні або під відкритим сонцем. Для оптимального спінювання добре струсіть балончик перед використанням!

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Температура займання, мін. -60 °C
Густина / умови 0,9 г/см³ / за 20 °C
Хімічна основа 2-пропанол
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вміст 500 мл
Значення pH 9.5
Тип упаковки Аерозольний балон
Запах/аромат Персиковий
Колір Прозорий
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Панель приладів, стелю автомобіля, облицювання дверей, оббивка сидінь, спинки сидінь, козирки від сонця, консоль. Спосіб застосування: Струснути балон кілька разів для кращого спінювання. Нанести піну на поверхню, що очищається. Через 2-3 хвилини протріть поверхню, що очищається сухою ганчіркою. При «застарілих» забрудненнях, рекомендується додатково потерти щіткою для кращого проникнення засобу.
Відгуків (6) arrow_down
Костя 09.08.2021

Чи підходить для сидінь з тканини?

Адміністратор

Доброго дня. Так, засіб еффективно очищає різні типи поверхонь, у тому числі і автомобільні тканини.

Іван 04.10.2022

Чи підходить для шкіряної поверхні?

Адміністратор

Доброго дня, рекомендуємо використовувати для шкіри: Засіб для догляду за шкірою, без розчинників, 0893012901.

Віктор 03.11.2022

Чи можливо очистити ним стелю авто?

Адміністратор

Доброго дня, так - підходить для очистки матеріалів такого виду

Роман Мега 16.07.2023

Чи підійде для пластика салону авто, приборної панелі?

Адміністратор

Якщо ви шукаєте універсальний високоефективний очисник для пластику салону та приборної панелі, даний очисник Wurth вам підійде.

Володимир 16.07.2024

Використовував для чищення тканинних сидінь салону. Засіб хороший. Видалило розводи від пролитих рідин та сліди забруднень. Після нанесення, очікування реакції, подальшого розтирання - витирання додатково пропилесосил. Використовував у спеку, щоб після застосування сидіння швидше висохли. Рекомендую

Роман 30.05.2026

Чи можна використовувати на сидіннях з покриттям з штучної шкіри-алькантара?

Адміністратор

Так, можна, але для штучної шкіри та алькантари краще наносити засіб на мікрофібру, а не прямо на сидіння. Для регулярного догляду за алькантарою ще кращим буде спеціальний очищувач WÜRTH для шкіри та алькантари.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1700.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
720.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13500 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити