Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Хімічна основа
Густина / умови
Термін придатності з дати виробництва
Сховати arrow
Вміст
Запах/аромат
Значення pH
Не містить AOX
Тип упаковки
Ціна
Показати ще фільтрів 5 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

733.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
360 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
615 грн/шт
522.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Очисник салону автомобіля, 500 ml

09.08.2021

Чи підходить для сидінь з тканини?

Очисник для шкіри та алькантари в салоні авто, 500 ml

04.09.2023

Очень круто чистит кожу в машине, приятно пахнет, и не оставляет разводов, кожа становиться больше матовая крутой эффект

⭐ Категорія товарів Очищувач для автомобіля, внутрішній
⭐ Кількість товарів у наявності 3
⭐ Найдешевший товар 360 грн
⭐ Найдорожчий товар 733.08 грн

Кожен автомобіль потребує якісної автохімії. Тому надійний засіб для чищення салону авто будь-якого класу необхідно придбати кожному автовласнику. Потужна професійна хімія для чистки салону авто здатна швидко навести порядок та видалити навіть застарілі плями від соусів та мастильних матеріалів.

Відомий виробник автохімії та автокосметики – фірма Würth (Німеччина) пропонує високоякісні засоби очищення для авто будь-якої комплектації. Всі ці товари для ефективної хімчистки автомобіля можна придбати у нашому інтернет-магазині з доставкою:

  • Якщо оздоблення сидінь авто тканинне, то найкраще використовувати аерозольні варіанти очищувачів.
  • Для обробки інтер'єру авто зі шкіри краще використовувати спеціалізовані очисники, які не тільки проводять очищення, але також забезпечують подальший захист. Такий варіант автохімії виробляє фірма Würth.
  • Для свіжих забруднень практично будь-якої природи рекомендується використання універсальних очищувачів. Їхні характеристики підходять для абсолютної більшості поверхонь та матеріалів. Ці варіанти забезпечують ретельне очищення та коштують порівняно дешево.

Якісні засоби для хімчистки салону автомобіля легко підтримують чистоту та порядок, не завдають шкоди внутрішнім або зовнішнім поверхням та не становлять небезпеки для здоров'я пасажирів.

Як вибрати засіб для хімчистки салону авто

Покупцям рекомендується у першу чергу звертати увагу на такі характеристики автохімії:

  • призначення засобу для хімчистки;
  • чи можна використовувати дану автохімію для внутрішнього оздоблення.

Також перед покупкою буває корисно ознайомитися з відгуками споживачів. Їхня оцінка того, як працює очищувач для автомобіля, наскільки добре він видаляє забруднення, найбільш об'єктивна.

Для ретельного догляду за внутрішнім простором потрібна надійна хімія для миття салону авто. Ці очищувачі та засоби автокосметики повинні бути особливо якісними, адже інтер'єр та сидіння автомобіля зазвичай оздоблюються дорогими матеріалами.

Вибираючи для очищення м'який мийний засіб для салону автомобіля від фірми Würth, можна бути впевненим, що наведення ладу не пошкодить жодну з поверхонь. Ці товари автохімії можна використовувати для будь-яких матеріалів, якими обробляється внутрішній простір автомобіля. Придбати їх з доставкою можна у нашому магазині.

Якісний засіб для чищення сидінь авто не залишає після себе хімічного запаху, а атмосфера у салоні зберігає свіжість.

Де купити хімію для салону авто оптом та вроздріб

Сьогодні купити засіб для чищення салону авто, який дійсно буде працювати, можна не встаючи з-за комп'ютера та не виходячи з дому. Наш інтернет-магазин пропонує будь-які засоби для сухого чищення салону автомобіля та автокосметику для інтер'єру від надійного німецького виробника Würth за дуже вигідними цінами. Відмінна якість автохімії та її безпечність як для автомобіля, так і для людей гарантується.

Всі вибрані товари покупець отримає дуже швидко завдяки зручній доставці по Україні.