Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Омивач скла BLITZ-Summer, літній, 3 l
Фото - 1 - Омивач скла BLITZ-Summer, літній, 3 l
Фото - 1 - Омивач скла BLITZ-Summer, літній, 3 l

Омивач скла BLITZ-Summer, літній, 3 l (5892333810)

BLITZ-Summer, рідина в бачок склоомивача літня, 3000 мл -арт. 5892333810
Номер товару 5892333810
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Рідина в бачок склоомивача літня, BLITZ-Summer, 3000 мл

  • Ефективно видаляє шар бруду і жиру, які викликають неприємне заломлення світла
  • Запобігає утворенню забруднень
  • НАНО ефект - рідина містить наночастинки, які після нанесення створюють захисний шар на поверхні скла
  • Не потребує розведення та готовий до використання
  • Забезпечує покращену видимість вночі та в дощові дні
  • Рекомендація: наливайте рідину в порожню ємність, не змішуйте з іншими рідинами, тому що справжнього NANO ефекту не буде.
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 3 л
Колір Жовтий
Сергій 27.05.2024

Хороший омивач ,зі своєю функцією справляється на всі 100

Ярослав 29.04.2024

Запах приємний і не різкий, очищає дійсно краще своїх більш дешевих аналогів.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Рідина в бачок склоомивача літня, BLITZ-Summer, 3000 мл

  • Ефективно видаляє шар бруду і жиру, які викликають неприємне заломлення світла
  • Запобігає утворенню забруднень
  • НАНО ефект - рідина містить наночастинки, які після нанесення створюють захисний шар на поверхні скла
  • Не потребує розведення та готовий до використання
  • Забезпечує покращену видимість вночі та в дощові дні
  • Рекомендація: наливайте рідину в порожню ємність, не змішуйте з іншими рідинами, тому що справжнього NANO ефекту не буде.
Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 3 л
Колір Жовтий
Відгуків (2) arrow_down
Сергій 27.05.2024

Хороший омивач ,зі своєю функцією справляється на всі 100

Ярослав 29.04.2024

Запах приємний і не різкий, очищає дійсно краще своїх більш дешевих аналогів.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
178.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
Знижка -84.2 %
1140 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити