Очисник для шкіри та алькантари в салоні авто, 500 ml
Очисник для шкіри та алькантари в салоні авто, 500 ml
Очисник для шкіри та алькантари в салоні авто, 500 ml (0893012902)
Очисник для шкіри та алькантари в салоні авто, 500 мл
-арт. 0893012902
Номер товару 0893012902
В наявності
Ціна:
615 грн/шт
-15 %
522.78 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спеціальний миючий засіб на основі поверхнево-активних речовин та розчинників для гладких поверхонь зі шкіри та алькантари.
М'яко видаляє стійке забруднення
Таких як гірчиця, кетчуп, шоколад, сонцезахисний крем, крем для взуття, текстильна фарба і т.д.
Очищує та доглядає шкіру
- Повертає шкірі еластичність, освіжає поверхню.
- Підходить для всіх кольорів.
- Захищає колір шкіри від зовнішніх факторів.
- Нанесення піни не призводить до «просочування» на шкірі.
- Після обробки очисником рекомендуємо захистити поверхню засобом для догляду за шкірою.
| Густина / умови | 1,008 г/см³ / за 20 °C |
| Значення pH | 10.2 |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вміст | 500 мл |
| Колір | Безбарвний |
| Хімічна основа | Водні ПАР |
| Тип упаковки | Пластикова пляшка |
| Запах/аромат | Приємний |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
Інформація про продукт
Опис
Спеціальний миючий засіб на основі поверхнево-активних речовин та розчинників для гладких поверхонь зі шкіри та алькантари.
М'яко видаляє стійке забруднення
Таких як гірчиця, кетчуп, шоколад, сонцезахисний крем, крем для взуття, текстильна фарба і т.д.
Очищує та доглядає шкіру
- Повертає шкірі еластичність, освіжає поверхню.
- Підходить для всіх кольорів.
- Захищає колір шкіри від зовнішніх факторів.
- Нанесення піни не призводить до «просочування» на шкірі.
- Після обробки очисником рекомендуємо захистити поверхню засобом для догляду за шкірою.
Характеристики
| Густина / умови | 1,008 г/см³ / за 20 °C |
| Значення pH | 10.2 |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Вміст | 500 мл |
| Колір | Безбарвний |
| Хімічна основа | Водні ПАР |
| Тип упаковки | Пластикова пляшка |
| Запах/аромат | Приємний |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить AOX | Так |
Відгуків (10)
Сергей
04.09.2023
Очень круто чистит кожу в машине, приятно пахнет, и не оставляет разводов, кожа становиться больше матовая крутой эффект
Виктор
20.01.2024
Отличное средство для чистки кожи, рекомендую всем! Кожа выглядит практически как новая
Тімур
02.01.2024
Перевірив на своїй старій Інфініті, ефект нереальний якийсь. Ідеальний засіб за свої гроші
Федор
21.01.2024
Разлил кофе в машине, думал уже ничего не поможет, но это средство сработало на ура, так что могу смело рекомендовать!
Никита
25.01.2024
Решил по приколу заказать и нанести, посмотреть что будет. Кожа стала очень приятной на ощупь и по внешнему виду, матовая и цвет как будто стал глубже и насыщеннее.
Виталий
18.02.2024
Отличное средство! Легко удаляет загрязнения с кожи и алькантары, не оставляя разводов. Приятный запах. Рекомендую!
Останні переглянуті
Очень круто чистит кожу в машине, приятно пахнет, и не оставляет разводов, кожа становиться больше матовая крутой эффект
Отличное средство для чистки кожи, рекомендую всем! Кожа выглядит практически как новая
Перевірив на своїй старій Інфініті, ефект нереальний якийсь. Ідеальний засіб за свої гроші
Разлил кофе в машине, думал уже ничего не поможет, но это средство сработало на ура, так что могу смело рекомендовать!
Решил по приколу заказать и нанести, посмотреть что будет. Кожа стала очень приятной на ощупь и по внешнему виду, матовая и цвет как будто стал глубже и насыщеннее.
Отличное средство! Легко удаляет загрязнения с кожи и алькантары, не оставляя разводов. Приятный запах. Рекомендую!