Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очиститель для кожи и алькантары, 500 ml
Фото - 1 - Очиститель для кожи и алькантары, 500 ml
Скидка -15 %
Фото - 1 - Очиститель для кожи и алькантары, 500 ml

Очиститель для кожи и алькантары, 500 ml (0893012902)

10 отзывов Написать отзыв
Очиститель для кожи и алькантары, 500 мл -арт. 0893012902
Номер товара 0893012902
В наличии
Цена:
615 грн/шт
-15 %
522.78 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специальное моющее средство на основе поверхностно-активных веществ и растворителей для гладких поверхностей из кожи и алькантары. Мягко удаляет стойкое загрязнение Таких, как горчица, кетчуп, шоколад, солнцезащитный крем, крем для обуви, текстильная краска и т.д. Очищает и ухаживает за кожей
  • Возвращает коже эластичность, освежает поверхность.
  • Подходит для всех цветов.
  • Защищает цвет кожи от внешних факторов.
  • Нанесение пены не приводит к «пропитыванию» на коже.
  • После обработки очистителем рекомендуем защитить поверхность средством для ухода за кожей.
Равномерное разбрызгивание Без фосфатов и силикона Уведомления Предварительно проверьте цветостойкость/совместимость материалов на незаметном участке. Не подходит для замши. После очистки рекомендуется применить средство по уходу за кожей, кроме алькантары. Информация об обработке является рекомендациями, основанными на наших тестах и опыте; Перед каждым применением следует проводить тесты. В связи с большим количеством приложений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением любой ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту, услуг или консультант действовал намеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.
Плотность/условия 1,008 г/см³ / при 20 °C
Значение pH 10.2
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 500 мл
Цвет Бесцветный
Химический состав Водные ПАВ
Тип упаковки Пластиковая бутылка
Запах/аромат Приятн.
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Сергей 04.09.2023

Очень круто чистит кожу в машине, приятно пахнет, и не оставляет разводов, кожа становиться больше матовая крутой эффект

Виктор 20.01.2024

Отличное средство для чистки кожи, рекомендую всем! Кожа выглядит практически как новая

Тімур 02.01.2024

Перевірив на своїй старій Інфініті, ефект нереальний якийсь. Ідеальний засіб за свої гроші

Федор 21.01.2024

Разлил кофе в машине, думал уже ничего не поможет, но это средство сработало на ура, так что могу смело рекомендовать!

Никита 25.01.2024

Решил по приколу заказать и нанести, посмотреть что будет. Кожа стала очень приятной на ощупь и по внешнему виду, матовая и цвет как будто стал глубже и насыщеннее.

Виталий 18.02.2024

Отличное средство! Легко удаляет загрязнения с кожи и алькантары, не оставляя разводов. Приятный запах. Рекомендую!

Показано с 1 по 6 с 10 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специальное моющее средство на основе поверхностно-активных веществ и растворителей для гладких поверхностей из кожи и алькантары. Мягко удаляет стойкое загрязнение Таких, как горчица, кетчуп, шоколад, солнцезащитный крем, крем для обуви, текстильная краска и т.д. Очищает и ухаживает за кожей
  • Возвращает коже эластичность, освежает поверхность.
  • Подходит для всех цветов.
  • Защищает цвет кожи от внешних факторов.
  • Нанесение пены не приводит к «пропитыванию» на коже.
  • После обработки очистителем рекомендуем защитить поверхность средством для ухода за кожей.
Равномерное разбрызгивание Без фосфатов и силикона Уведомления Предварительно проверьте цветостойкость/совместимость материалов на незаметном участке. Не подходит для замши. После очистки рекомендуется применить средство по уходу за кожей, кроме алькантары. Информация об обработке является рекомендациями, основанными на наших тестах и опыте; Перед каждым применением следует проводить тесты. В связи с большим количеством приложений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением любой ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту, услуг или консультант действовал намеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.
Характеристики arrow_down
Плотность/условия 1,008 г/см³ / при 20 °C
Значение pH 10.2
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 500 мл
Цвет Бесцветный
Химический состав Водные ПАВ
Тип упаковки Пластиковая бутылка
Запах/аромат Приятн.
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Отзывов (10) arrow_down
Сергей 04.09.2023

Очень круто чистит кожу в машине, приятно пахнет, и не оставляет разводов, кожа становиться больше матовая крутой эффект

Виктор 20.01.2024

Отличное средство для чистки кожи, рекомендую всем! Кожа выглядит практически как новая

Тімур 02.01.2024

Перевірив на своїй старій Інфініті, ефект нереальний якийсь. Ідеальний засіб за свої гроші

Федор 21.01.2024

Разлил кофе в машине, думал уже ничего не поможет, но это средство сработало на ура, так что могу смело рекомендовать!

Никита 25.01.2024

Решил по приколу заказать и нанести, посмотреть что будет. Кожа стала очень приятной на ощупь и по внешнему виду, матовая и цвет как будто стал глубже и насыщеннее.

Виталий 18.02.2024

Отличное средство! Легко удаляет загрязнения с кожи и алькантары, не оставляя разводов. Приятный запах. Рекомендую!

Показано с 1 по 6 с 10 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -59.2 %
78 грн/шт
31.79 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
3408.13 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2226 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
9546.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ