Набір пластикових воронок
Набір пластикових воронок
Набір пластикових воронок (0891410010)
Набір пластикових воронок 50/70/90/115MM-4-TEILI {арт. 0891410010}
Номер товару 0891410010
В наявності
Ціна:
255 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
1x пластикова воронка ∅ 50, h=60 мм
1x пластикова воронка ∅ 70, h=75 мм
1x пластикова воронка ∅ 90, h=90 мм
1x пластикова воронка ∅ 115, h=100 мм
| Матеріал | Пластик |
| Виконання | З вушком |
| Стійкість до впливу | Масло, Паливо |
| Колір | Помаранчевий |
Інформація про продукт
Опис
1x пластикова воронка ∅ 50, h=60 мм
1x пластикова воронка ∅ 70, h=75 мм
1x пластикова воронка ∅ 90, h=90 мм
1x пластикова воронка ∅ 115, h=100 мм
Характеристики
| Матеріал | Пластик |
| Виконання | З вушком |
| Стійкість до впливу | Масло, Паливо |
| Колір | Помаранчевий |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.