Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Цвях анкерний з насічками (A3K)
Фото - 1 - Цвях анкерний з насічками (A3K)
Фото - 1 - Цвях анкерний з насічками (A3K)

Цвях анкерний з насічками (A3K) (0681940075)

Цвях анкерний з насічками (A3K), 4х70 mm -арт. 0681940075
Номер товару 0681940075
В наявності
Ціна:
2.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 250 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оцинкована сталь, блакитне пасивуванне (A2K) Конічна ділянка під головкою цвяха забезпечує фіксацію цвяха в отворі з'єднувального елемента для дерева, забезпечуючи точну передачу сили.
Діаметр 4 мм
Довжина різьби 66 мм
Довжина 75 мм
Діаметр голови 8 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оцинкована сталь, блакитне пасивуванне (A2K) Конічна ділянка під головкою цвяха забезпечує фіксацію цвяха в отворі з'єднувального елемента для дерева, забезпечуючи точну передачу сили.
Характеристики arrow_down
Діаметр 4 мм
Довжина різьби 66 мм
Довжина 75 мм
Діаметр голови 8 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -53 %
387.96 грн/шт
182.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити