Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Цвях анкерний з насічками (A3K)
Фото - 1 - Цвях анкерний з насічками (A3K)
Фото - 1 - Цвях анкерний з насічками (A3K)

Цвях анкерний з насічками (A3K) (0681940100)

Цвях анкерний з насічками (A3K), 4х100 mm -арт. 0681940100
Номер товару 0681940100
В наявності
Ціна:
3.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 250 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оцинкована сталь, блакитне пасивуванне (A2K) Конічна ділянка під головкою цвяха забезпечує фіксацію цвяха в отворі з'єднувального елемента для дерева, забезпечуючи точну передачу сили.
Довжина 100 мм
Діаметр 4 мм
Довжина різьби 75 мм
Діаметр голови 8 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оцинкована сталь, блакитне пасивуванне (A2K) Конічна ділянка під головкою цвяха забезпечує фіксацію цвяха в отворі з'єднувального елемента для дерева, забезпечуючи точну передачу сили.
Характеристики arrow_down
Довжина 100 мм
Діаметр 4 мм
Довжина різьби 75 мм
Діаметр голови 8 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
4146.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити