Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр
Цена
Спрятать arrow
Цена

Сверло перо по дереву

Сверло перо по дереву

Сверло перо по дереву

Сверло перо по дереву

Доступно в виде 15 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Сверло перо по дереву

Номер товара
Диаметр
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
1650007010
В наличии
10 мм
- +
1 шт
57 грн 48.48 грн
Сверло по дереву первое 10х150 мм WURTH RED LINE
1650007012
В наличии
12 мм
- +
1 шт
60 грн 51 грн
Сверло по дереву первое 12х150 мм WURTH RED LINE
1650007014
В наличии
14 мм
- +
1 шт
64.2 грн 54.6 грн
Сверло по дереву первое 14х150 мм WURTH RED LINE
1650007018
В наличии
18 мм
- +
1 шт
66.6 грн 56.64 грн
Сверло по дереву первое 18х150 мм WURTH RED LINE
1650007020
В наличии
20 мм
- +
1 шт
69.6 грн 59.16 грн
Сверло по дереву первое 20х150 мм WURTH RED LINE
1650007022
В наличии
22 мм
- +
1 шт
72 грн 61.2 грн
Сверло по дереву первое 22х150 мм WURTH RED LINE
1650007024
В наличии
24 мм
- +
1 шт
78.6 грн 66.84 грн
Сверло по дереву первое 24х150 мм WURTH RED LINE
1650007026
В наличии
26 мм
- +
1 шт
85.5 грн 72.72 грн
Сверло по дереву первое 26х150 мм WURTH RED LINE
1650007028
В наличии
28 мм
- +
1 шт
87.6 грн 74.46 грн
Сверло по дереву первое 28*150 мм WURTH RED LINE
1650007030
В наличии
30 мм
- +
1 шт
90.6 грн 77.04 грн
Сверло по дереву первое 30х150 мм WURTH RED LINE
1650007032
В наличии
32 мм
- +
1 шт
94.8 грн 80.58 грн
Сверло по дереву первое  32х150 мм WURTH RED LINE
1650007035
В наличии
35 мм
- +
1 шт
102.6 грн 87.24 грн
Сверло по дереву первое 35х150 мм WURTH RED LINE
1650007038
В наличии
38 мм
- +
1 шт
109.8 грн 93.36 грн
Сверло по дереву первое 38х150 мм WURTH RED LINE
1650007040
В наличии
40 мм
- +
1 шт
117.6 грн 99.96 грн
Сверло по дереву первое 40х150 мм WURTH RED LINE
1650007016
Нет в наличии
16 мм
- +
1 шт
66 грн 56.1 грн
Сверло по дереву первое WURTH RED LINE

Топ товаров, что покупаются

Знижка -15 %
87.6 грн/шт
74.46 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
90.6 грн/шт
77.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
94.8 грн/шт
80.58 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
102.6 грн/шт
87.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
117.6 грн/шт
99.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Сверло перо по дереву
⭐ Количество товаров в наличии 14
⭐ Самый дешевый товар 48.48 грн
⭐ Самый дорогой товар 99.96 грн

Думка експерта

Плоске свердло Wurth — професійне свердління з високою точністю та довговічністю

Експерт Назар

Після багаторічного досвіду роботи з металообробкою можу сміливо стверджувати, що плоске свердло є одним з найбільш недооцінених, але надзвичайно важливих інструментів у будь-якій майстерні. За роки практики я бачив, як неправильно підібране свердло призводить до кришаних країв отвору, швидкого зносу інструменту та марнування дорогоцінного часу. Саме тому завжди рекомендую клієнтам плоске свердло Wurth — воно забезпечує ідеальне свердління отворів різного діаметру з мінімальним навантаженням на дриль та максимальним збереженням заготовки. Цей професійний інструмент стає незамінним при виготовленні деталей з листового металу, алюмінієвих сплавів та кольорових металів, де важливо отримати чистий, рівний отвір без задирок та деформацій матеріалу.

Особливої уваги заслуговуює геометрія ріжучої частини плоского свердла Wurth — вона розроблена з урахуванням найсучасніших технологій металообробки. Спеціальна форма робочої частини дозволяє зменшувати силу різання та запобігати перегріву інструменту, що критично важливо при свердлінні товстих металевих заготовок. Матеріал виготовлення — високоякісна швидкорізальна сталь з додаванням кобальту — забезпечує виняткову зносостійкість та можливість роботи на високих оборотах без втрати ріжучої здатності. Особлива увага приділена заточці ріжучої кромки — вона виконана з точністю до мікронів, що забезпечує плавне входження в матеріал та рівномірне свердління на всій глибині. Ергономічний хвостовик надійно закріплюється в патроні дрилі, виключаючи прокручування та вібрації навіть при важких навантаженнях.

З практики можу навести десятки прикладів, коли якісне плоске свердло врятувало дорогий проект. Минулого тижня клієнт привіз замовлення на виготовлення алюмінієвої панелі для промислового обладнання — потрібно було просвердлити 48 отворів точно по кресленню з допуском всього 0.1 міліметра. Наша попередня майстерня використала дешеві свердла, і після перших п'яти отворів різці почали затуплюватися, що призводило до нерівних країв та браку. Перейшовши на плоскі свердла Wurth, ми змогли просвердлити всі 48 отворів без єдиної заміни інструменту, причому кожен отвір вийшов ідеально рівним та точним. Ще один випадок — ремонт вантажного автомобіля, коли потрібно було терміново просвердлити нові отвори в товстій сталевій плиті для кріплення додаткових елементів. Завдяки високій швидкості різання та міцності кобальтового сплаву Wurth, ми завершили роботу за три години замість запланованих восьми, і клієнт отримав автомобіль вчасно, що зберегло йому значну суму штрафних санкцій. Підсумовуючи — в інструментах Wurth якість завжди окупається швидкістю та надійністю.