Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сверло по дереву первое 32х150 мм WURTH RED LINE
Фото - 1 - Сверло по дереву первое 32х150 мм WURTH RED LINE
Скидка -15 %
Фото - 2 - Сверло по дереву первое 32х150 мм WURTH RED LINE
Скидка -15 %
Фото - 1 - Сверло по дереву первое 32х150 мм WURTH RED LINE
Фото - 2 - Сверло по дереву первое 32х150 мм WURTH RED LINE

Сверло по дереву первое 32х150 мм WURTH RED LINE (1650007032)

Сверло по дереву перовое 32*150 мм, RED LINE -арт.1650007032
Номер товара 1650007032
В наличии
Цена:
94.8 грн/шт
-15 %
80.58 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сверло по дереву WURTH RED LINE 32x150 мм: Идеальное решение для сверления в древесине

  1. Универсальное применение: Это сверло разработано специально для сверления отверстий в древесине и её производных материалах. Благодаря своей универсальности, оно становится незаменимым инструментом на стройплощадке, в мастерской или даже в домашних условиях.

  2. Основные характеристики:

    • Диаметр: 32 мм.
    • Длина: 150 мм.
  3. Преимущества использования:

    • Эффективность сверления: Сверло WURTH RED LINE обеспечивает быстрое и точное сверление отверстий диаметром 32 мм, что делает его идеальным выбором для различных строительных и ремонтных задач.

    • Прочность и долговечность: Изготовленное из высококачественных материалов, сверло обладает повышенной прочностью, что продлевает его срок службы и обеспечивает стабильные результаты.

    • Универсальность применения: Сверло подходит для работы с различными видами дерева и его производных, что расширяет сферу его применения.

  4. Профессиональный выбор:

    • WURTH RED LINE 32x150 мм – это выбор профессионалов в сфере строительства и ремонта. Надежность, эффективность и долговечность делают его предпочтительным инструментом для успешного завершения проектов любого масштаба.

Сверло по дереву WURTH RED LINE 32x150 мм – это инструмент, который сочетает в себе выдающуюся производительность и надежность. Используя его, вы можете быть уверены в качестве сверления и легкости в обращении, что делает его отличным выбором для профессионалов и любителей ремонта.

Длина 150 мм
Диаметр 32 мм
Применяется с любыми типами сверлильных инструментов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сверло по дереву WURTH RED LINE 32x150 мм: Идеальное решение для сверления в древесине

  1. Универсальное применение: Это сверло разработано специально для сверления отверстий в древесине и её производных материалах. Благодаря своей универсальности, оно становится незаменимым инструментом на стройплощадке, в мастерской или даже в домашних условиях.

  2. Основные характеристики:

    • Диаметр: 32 мм.
    • Длина: 150 мм.
  3. Преимущества использования:

    • Эффективность сверления: Сверло WURTH RED LINE обеспечивает быстрое и точное сверление отверстий диаметром 32 мм, что делает его идеальным выбором для различных строительных и ремонтных задач.

    • Прочность и долговечность: Изготовленное из высококачественных материалов, сверло обладает повышенной прочностью, что продлевает его срок службы и обеспечивает стабильные результаты.

    • Универсальность применения: Сверло подходит для работы с различными видами дерева и его производных, что расширяет сферу его применения.

  4. Профессиональный выбор:

    • WURTH RED LINE 32x150 мм – это выбор профессионалов в сфере строительства и ремонта. Надежность, эффективность и долговечность делают его предпочтительным инструментом для успешного завершения проектов любого масштаба.

Сверло по дереву WURTH RED LINE 32x150 мм – это инструмент, который сочетает в себе выдающуюся производительность и надежность. Используя его, вы можете быть уверены в качестве сверления и легкости в обращении, что делает его отличным выбором для профессионалов и любителей ремонта.

Характеристики arrow_down
Длина 150 мм
Диаметр 32 мм
Применение arrow_down
Применяется с любыми типами сверлильных инструментов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
59.88 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купить
59.52 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -15 %
450 грн/шт
382.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6.66 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
681.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2726.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ