Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гайка из листового металла Тип 3
Фото - 2 - Гайка из листового металла Тип 3
Фото - 3 - Гайка из листового металла Тип 3
Фото - 1 - Гайка из листового металла Тип 3
Фото - 2 - Гайка из листового металла Тип 3
Фото - 3 - Гайка из листового металла Тип 3

Гайка из листового металла Тип 3 (050013624)

Гайка из листового металла, тип 3 КЛИПСА-VW/AUDI-A3A-L13,0MM-D3,5MM
Номер товара 050013624
Нет в наличии
Цена:
6.66 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Большое расстояние между полками
Толщина материала (S) 0,5 мм
Толщина крепления, мин./макс. 0,5-1,5 мм
Ширина (B) 11 мм
Длина (L) 13 мм
Расстояние от центра отверстия до края (C) 6 мм
Форма A
Покрытие Без цвета, оцинкованный
Подходит для винта Диаметр 3,5 мм
Материал Пружинная сталь CK 67
Область применения Крепление кромок (листовой металл)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Большое расстояние между полками
Характеристики arrow_down
Толщина материала (S) 0,5 мм
Толщина крепления, мин./макс. 0,5-1,5 мм
Ширина (B) 11 мм
Длина (L) 13 мм
Расстояние от центра отверстия до края (C) 6 мм
Форма A
Покрытие Без цвета, оцинкованный
Подходит для винта Диаметр 3,5 мм
Материал Пружинная сталь CK 67
Применение arrow_down
Область применения Крепление кромок (листовой металл)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
470.64 грн/шт
400.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13500 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -64.6 %
508.8 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
445.2 грн/шт
378.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
419.76 грн/шт
356.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить