Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект для полировки Heavy polish
Фото - 1 - Комплект для полировки Heavy polish
Фото - 1 - Комплект для полировки Heavy polish

Комплект для полировки Heavy polish (K000082746)

Набор для грубой полировки с машинкой и абразивной пастой P05
Номер товара K000082746
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
13500 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Набор для грубой полировки

Комплект предназначен для интенсивного удаления глубоких царапин, следов шлифовки и других значительных дефектов лакокрасочного покрытия. Подходит для подготовительного этапа перед финишной полировкой.


  • Высокоабразивная паста для быстрого снятия дефектов
  • Очень жесткие полировальные диски для максимальной эффективности
  • Профессиональная полировальная машинка в комплекте
  • Готовое решение для кузовного ремонта

Комплектация набора

  • 3 шт. x Диск полировальный GREEN, очень жесткий, D145x25 mm, артикул 0585025145
  • 1 шт. x Салфетка из микроволокна, зеленая, 40x40 cm, 5 шт. в упаковке, артикул 19910730104
  • 1 шт. x Полироль SHORT CUT P05, высокоабразивная, 1 kg, артикул 0893150005
  • 1 шт. x Полировочная электрическая машина EPM50-150CL, артикул 5717042130

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Набор для грубой полировки

Комплект предназначен для интенсивного удаления глубоких царапин, следов шлифовки и других значительных дефектов лакокрасочного покрытия. Подходит для подготовительного этапа перед финишной полировкой.


  • Высокоабразивная паста для быстрого снятия дефектов
  • Очень жесткие полировальные диски для максимальной эффективности
  • Профессиональная полировальная машинка в комплекте
  • Готовое решение для кузовного ремонта

Комплектация набора

  • 3 шт. x Диск полировальный GREEN, очень жесткий, D145x25 mm, артикул 0585025145
  • 1 шт. x Салфетка из микроволокна, зеленая, 40x40 cm, 5 шт. в упаковке, артикул 19910730104
  • 1 шт. x Полироль SHORT CUT P05, высокоабразивная, 1 kg, артикул 0893150005
  • 1 шт. x Полировочная электрическая машина EPM50-150CL, артикул 5717042130
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1283.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
11.4 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -15 %
2200 грн/шт
1870.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
400 грн/шт
340.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
0.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ