Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор для резки металла BASIC+ 9
Фото - 1 - Набор для резки металла BASIC+ 9
Фото - 1 - Набор для резки металла BASIC+ 9

Набор для резки металла BASIC+ 9 (K000081355)

Отрезной диск для стали 50 шт. + Перчатки защитные W40, кожа, пара, размер 9
Номер товара K000081355
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
1200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Надежный набор для ежедневных работ со сталью

50 отрезных дисков обеспечивают стабильный результат резки, а прочные кожаные перчатки W40 придают защиту и комфорт при рабочих нагрузках. Оптимальный выбор для мастерских и сервисов.


Комплектация набора

  • 50 шт. x Диск отрезной для стали 125x1.0x22.23 mm, артикул 1664101250
  • 1 пара x Перчатки защитные W40, кожа, двойное покрытие ладони, размер 9, артикул 5350000119

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Надежный набор для ежедневных работ со сталью

50 отрезных дисков обеспечивают стабильный результат резки, а прочные кожаные перчатки W40 придают защиту и комфорт при рабочих нагрузках. Оптимальный выбор для мастерских и сервисов.


Комплектация набора

  • 50 шт. x Диск отрезной для стали 125x1.0x22.23 mm, артикул 1664101250
  • 1 пара x Перчатки защитные W40, кожа, двойное покрытие ладони, размер 9, артикул 5350000119
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
12487.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
208.98 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2195.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
27.96 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
995.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
2966.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
2376 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить