Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток Wurth безынерционный 30мм
Фото - 1 - Молоток Wurth безынерционный 30мм
Фото - 2 - Молоток Wurth безынерционный 30мм
Фото - 3 - Молоток Wurth безынерционный 30мм
Фото - 1 - Молоток Wurth безынерционный 30мм
Фото - 2 - Молоток Wurth безынерционный 30мм
Фото - 3 - Молоток Wurth безынерционный 30мм

Молоток Wurth безынерционный 30мм (07157252)

Молоток безынерционный с нейлоновым бойком Молоток Wurth безынерционный 30мм
Номер товара 07157252
В наличии
Цена:
2376 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Применяется для извлечения запрессованных подшипников из корпусов, колец и открывающих втулок.

  • Нейлоновые сменные драки;
  • Ударная часть заполнена гранулами стальной дроби;
  • При ударе стальную дробь гасить отскок молотка от поверхности детали;

Форма драка:

  • Круглая;

Материал бойко:

  • Нейлон;

Материал рукояти:

  • Дерево;

Вид:

  • Слесарь.
Диаметр насадки молотка (Ø) 30 мм
Длина 330 мм
Материал длинной ручки Древесина
Материал насадки молотка Нейлон
Материал корпуса Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Применяется для извлечения запрессованных подшипников из корпусов, колец и открывающих втулок.

  • Нейлоновые сменные драки;
  • Ударная часть заполнена гранулами стальной дроби;
  • При ударе стальную дробь гасить отскок молотка от поверхности детали;

Форма драка:

  • Круглая;

Материал бойко:

  • Нейлон;

Материал рукояти:

  • Дерево;

Вид:

  • Слесарь.
Характеристики arrow_down
Диаметр насадки молотка (Ø) 30 мм
Длина 330 мм
Материал длинной ручки Древесина
Материал насадки молотка Нейлон
Материал корпуса Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
237.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
193.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
35.82 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
9 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
3 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
571.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить