Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр насадки молотка (Ø)
Длина
Цена
Спрятать arrow
Цена

Молоток с нейлоновым бойком безынерционный

Молоток с нейлоновым бойком безынерционный

Молоток с нейлоновым бойком безынерционный

Молоток с нейлоновым бойком безынерционный

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Молоток с нейлоновым бойком безынерционный

Номер товара
Диаметр насадки моло...
Длина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07157252
В наличии
30 мм
330 мм
- +
1 шт
2376 грн
Молоток Wurth безынерционный 30мм
07157254
В наличии
40 мм
355 мм
- +
1 шт
3000 грн
Молоток Wurth безынерционный 40мм
07157256
В наличии
50 мм
365 мм
- +
1 шт
3720 грн
Молоток Wurth безынерционный 50мм
07157258
Нет в наличии
60 мм
360 мм
- +
1 шт
7586.76 грн
Молоток Wurth безынерционный 60мм

Топ товаров, что покупаются

2376 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7586.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Молоток с нейлоновым бойком безынерционный
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 2376 грн
⭐ Самый дорогой товар 7586.76 грн