Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор для резки металла PREMIUM
Фото - 1 - Набор для резки металла PREMIUM
Фото - 1 - Набор для резки металла PREMIUM

Набор для резки металла PREMIUM (K1664101250-01)

Набор для резки PREMIUM, угол.шлиф.машина+диск отрезной -арт.K1664101250-01
Номер товара K1664101250-01
В наличии
Цена:
24000 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор для резки металла PREMIUM – максимальная мощность и производительность!
Этот набор предназначен для профессионалов, которые ценят скорость, качество и безопасность. Все необходимое для интенсивной работы с металлом — в одном комплекте.
Комплектация набора:
  • 1000 шт. х Диск отрезной для стали 125×1.0×22.23 mm, RED STRIPE арт. 1664101250 — огромный запас высококачественных дисков для чистой и точной резки
  • 1 шт. х Угловая шлифмашина EWS 14 125-V CLASSIC арт. 5717054010 – мощный и надежный инструмент для профессиональной работы

Преимущества:
  • Максимальная производительность — большой запас дисков для непрерывной работы
  • Профессиональное качество — быстрая и аккуратная резка
  • Мощный инструмент в комплекте — готовое решение для мастеров

Режьте металл быстро, легко и без компромиссов – выбирайте PREMIUM!

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор для резки металла PREMIUM – максимальная мощность и производительность!
Этот набор предназначен для профессионалов, которые ценят скорость, качество и безопасность. Все необходимое для интенсивной работы с металлом — в одном комплекте.
Комплектация набора:
  • 1000 шт. х Диск отрезной для стали 125×1.0×22.23 mm, RED STRIPE арт. 1664101250 — огромный запас высококачественных дисков для чистой и точной резки
  • 1 шт. х Угловая шлифмашина EWS 14 125-V CLASSIC арт. 5717054010 – мощный и надежный инструмент для профессиональной работы

Преимущества:
  • Максимальная производительность — большой запас дисков для непрерывной работы
  • Профессиональное качество — быстрая и аккуратная резка
  • Мощный инструмент в комплекте — готовое решение для мастеров

Режьте металл быстро, легко и без компромиссов – выбирайте PREMIUM!
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
10.2 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
6.24 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купить