Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка, низкая форма
Фото - 1 - Шестигранная гайка, низкая форма
Фото - 2 - Шестигранная гайка, низкая форма
Фото - 3 - Шестигранная гайка, низкая форма
Фото - 1 - Шестигранная гайка, низкая форма
Фото - 2 - Шестигранная гайка, низкая форма
Фото - 3 - Шестигранная гайка, низкая форма

Шестигранная гайка, низкая форма (03283)

DIN 439 нержавеющая сталь A2, без покрытия ГАЙКА-DIN439-B-A2-SW5,5-M3
Номер товара 03283
Нет в наличии
Цена:
0.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 439, нержавеющая сталь A2, без покрытия, форма B Примечание DIN 439, форма B отменен и заменен стандартом ISO 4035. Имеется некоторая взаимозаменяемость (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | размер под ключа изменен для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | только стандартная резьба включена в ISO 4035| мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8675.
Высота (m1) 1,8 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Стандарты DIN 439
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M3
Внешний привод (s1) SW5.5
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 439, нержавеющая сталь A2, без покрытия, форма B Примечание DIN 439, форма B отменен и заменен стандартом ISO 4035. Имеется некоторая взаимозаменяемость (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | размер под ключа изменен для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | только стандартная резьба включена в ISO 4035| мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8675.
Характеристики arrow_down
Высота (m1) 1,8 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Стандарты DIN 439
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M3
Внешний привод (s1) SW5.5
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1632 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
11.52 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
31.97 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
14677.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1005 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5220 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ