Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Cordl impact screwdriver ASS 18-1/4 inch COMPACT
Фото - 1 - Cordl impact screwdriver ASS 18-1/4 inch COMPACT
Фото - 2 - Cordl impact screwdriver ASS 18-1/4 inch COMPACT
Фото - 3 - Cordl impact screwdriver ASS 18-1/4 inch COMPACT
Фото - 1 - Cordl impact screwdriver ASS 18-1/4 inch COMPACT
Фото - 2 - Cordl impact screwdriver ASS 18-1/4 inch COMPACT
Фото - 3 - Cordl impact screwdriver ASS 18-1/4 inch COMPACT

Cordl impact screwdriver ASS 18-1/4 inch COMPACT (5701415000)

Cordl impact screwdriver ASS 18-1/4 inch COMPACT ШУРУПОВЕРТ-УДАРН-АКК-(ASS18-1/4) MASTER M-CUBE
Номер товара 5701415000
В наличии
Цена:
14677.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Легкая и компактная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт с патроном ¼ дюйма (E 6.3), разработанный компанией Würth для решения задач мастеров Область применения Рекомендуемый максимальный размер болтов: M16 Ударные шуруповерты не являются динамометрическими отвертками. Соединения, требующие определенного момента затяжки, после затяжки ударной отверткой необходимо проверить с помощью прибора для измерения момента затяжки.
Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-3000 об/мин
Частота ударов, мин./макс. 0-4000 об/мин
Вес оборудования с аккумулятором 1,7 кг
Держатель инструмента 1/4-дюймовая шестигранная розетка
Длина 150 мм
Высота 250 мм
Крутящий момент в жестком резьбовом соединении, макс. 295 Нм
Вес изделия (1 шт.) 6,300 г
Ширина 65 мм
Типовое обозначение ASS 18-1/4 inch COMPACT
Подходит для винта M5 - M16

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Легкая и компактная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт с патроном ¼ дюйма (E 6.3), разработанный компанией Würth для решения задач мастеров Область применения Рекомендуемый максимальный размер болтов: M16 Ударные шуруповерты не являются динамометрическими отвертками. Соединения, требующие определенного момента затяжки, после затяжки ударной отверткой необходимо проверить с помощью прибора для измерения момента затяжки.
Характеристики arrow_down
Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-3000 об/мин
Частота ударов, мин./макс. 0-4000 об/мин
Вес оборудования с аккумулятором 1,7 кг
Держатель инструмента 1/4-дюймовая шестигранная розетка
Длина 150 мм
Высота 250 мм
Крутящий момент в жестком резьбовом соединении, макс. 295 Нм
Вес изделия (1 шт.) 6,300 г
Ширина 65 мм
Типовое обозначение ASS 18-1/4 inch COMPACT
Подходит для винта M5 - M16
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1005 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5220 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ