- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Электро и пневмоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Дрели-шуруповерты и гайковерты
- Ударные гайковерты
Фильтр
Комплектация
Комплектация
1
1
1
Емкость аккумулятора/батареи
Емкость аккумулятора/батареи
2
1
2
1
Вес оборудования с аккумулятором
Вес оборудования с аккумулятором
1
1
1
1
1
1
Показати ще
2
Сховати
Ширина
Ширина
1
2
1
1
1
Показати ще
1
Сховати
Спрятать
Высота
Высота
1
2
1
1
1
Показать еще
1
Сховати
Подходит для винта
Подходит для винта
1
1
1
1
1
1
Показать еще
2
Сховати
Частота ударов, мин./макс.
Частота ударов, мин./макс.
1
1
1
1
Крутящий момент в жестком резьбовом соединении, макс.
Крутящий момент в жестком резьбовом соединении, макс.
1
1
Максимальный крутящий момент (затяжка)
Максимальный крутящий момент (затяжка)
1
1
Длина
Длина
1
1
1
1
1
1
Показать еще
2
Сховати
Типовое обозначение
Типовое обозначение
1
1
1
1
1
1
Показать еще
2
Сховати
Держатель инструмента
Держатель инструмента
1
1
2
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс.
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс.
1
1
1
1
1
Показать еще
1
Сховати
Количество аккумуляторов/батарей
Количество аккумуляторов/батарей
1
2
3
Цена
Цена
-
грн
12120
24240
36360
18000
36000
Показать еще фильтров 10
Спрятать
Ударные гайковерты
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
12120 грн/шт
В наличии
14677.2 грн/шт
В наличии
22999.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
13800 грн/шт
В наличии
36000 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
| ⭐ Категория товаров | Ударные гайковерты |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 4 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 12120 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 36000 грн |
Ударные гайковерты Wurth - это высококачественные инструменты, предназначенные для быстрой и эффективной работы с гайками и болтами. Они обладают высокой мощностью и надежностью, что позволяет использовать их в самых сложных условиях.
Преимущества ударных гайковертов Wurth
- Высокая мощность, обеспечивающая быстрое и эффективное заворачивание и отворачивание гаек и болтов.
- Надежность и долговечность - гайковерты изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает их длительный срок службы.
- Удобство использования - аккумуляторные гайковерты легкие и компактные, поэтому их можно легко брать с собой и использовать в любом месте.
- Регулировка скорости - ударные гайковерты Wurth обладают функцией регулировки скорости вращения, что позволяет точно подстроиться под требуемые условия работы.
- Быстрая зарядка - аккумуляторные гайковерты Wurth быстро заряжаются, что позволяет сэкономить время на ожидании полной зарядки.
Сфера применения аккумуляторных гайковертов Wurth
- Автосервис и автомастерские - идеальное решение для быстрого и качественного обслуживания автомобилей.
- Строительство и ремонт - гайковерты Wurth позволяют быстро и легко закручивать и откручивать гайки и болты на строительных объектах.
- Производство и промышленность - аккумуляторные гайковерты Wurth облегчают работу с крупными и тяжелыми деталями, ускоряя процесс сборки и разборки.
- Домашнее использование - удобные и надежные гайковерты Wurth помогут вам в проведении ремонтных работ и поддержании порядка в доме.
Почему стоит выбрать ударные гайковерты Wurth?
Гайковерты Wurth - это оптимальное сочетание качества, надежности и удобства использования. Благодаря высокой мощности и прочности, они справятся с любыми задачами, а компактные размеры и функции регулировки скорости делают их удобными для работы в различных сферах. Кроме того, быстрая зарядка аккумулятора позволяет не терять времени на ожидание полной зарядки. Если вы цените качество и эффективность в работе, то гайковерты Wurth - ваш идеальный выбор.