Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинтокрут акумуляторний ударний ASS 18-1/4” COMPACT, M-CUBE
Фото - 1 - Гвинтокрут акумуляторний ударний ASS 18-1/4” COMPACT, M-CUBE
Фото - 2 - Гвинтокрут акумуляторний ударний ASS 18-1/4” COMPACT, M-CUBE
Фото - 3 - Гвинтокрут акумуляторний ударний ASS 18-1/4” COMPACT, M-CUBE
Фото - 1 - Гвинтокрут акумуляторний ударний ASS 18-1/4” COMPACT, M-CUBE
Фото - 2 - Гвинтокрут акумуляторний ударний ASS 18-1/4” COMPACT, M-CUBE
Фото - 3 - Гвинтокрут акумуляторний ударний ASS 18-1/4” COMPACT, M-CUBE

Гвинтокрут акумуляторний ударний ASS 18-1/4” COMPACT, M-CUBE (5701415000)

Гвинтокрут акумуляторний ударний ASS 18-1/4” COMPACT, M-CUBE -арт. 5701415000
Номер товару 5701415000
В наявності
Ціна:
14677.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легкий і компактний акумуляторний ударний дриль-шурупокрут з патроном ¼ дюйма (E 6.3), розроблений компанією Würth для вирішення завдань майстрів Область застосування Рекомендований максимальний розмір болтів: M16 Ударні шурупокрути не є динамометричними викрутками. З'єднання, що вимагають певного моменту затягування, після затягування ударною викруткою необхідно перевірити за допомогою приладу для вимірювання моменту затягування
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-3000 об/хв
Частота ударів, мін./макс. 0-4000 об/хв
Вага обладнання з акумулятором 1,7 кг
Тримач інструменту 1/4-дюймова шестигранна розетка
Довжина 150 мм
Висота 250 мм
Крутний момент в жорсткому різьбовому з'єднанні, макс. 295 Нм
Вага виробу (1 шт.) 6,300 г
Ширина 65 мм
Типове позначення ASS 18-1/4 inch COMPACT
Підходить для гвинта M5 - M16

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легкий і компактний акумуляторний ударний дриль-шурупокрут з патроном ¼ дюйма (E 6.3), розроблений компанією Würth для вирішення завдань майстрів Область застосування Рекомендований максимальний розмір болтів: M16 Ударні шурупокрути не є динамометричними викрутками. З'єднання, що вимагають певного моменту затягування, після затягування ударною викруткою необхідно перевірити за допомогою приладу для вимірювання моменту затягування
Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-3000 об/хв
Частота ударів, мін./макс. 0-4000 об/хв
Вага обладнання з акумулятором 1,7 кг
Тримач інструменту 1/4-дюймова шестигранна розетка
Довжина 150 мм
Висота 250 мм
Крутний момент в жорсткому різьбовому з'єднанні, макс. 295 Нм
Вага виробу (1 шт.) 6,300 г
Ширина 65 мм
Типове позначення ASS 18-1/4 inch COMPACT
Підходить для гвинта M5 - M16
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -16.1 %
1.92 грн/шт
1.61 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
6.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -52 %
6.96 грн/шт
3.34 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 250 шт
Купити
209.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити