Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 1 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 2 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 3 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 4 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 5 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 6 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 1 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 2 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 3 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 4 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 5 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 6 - Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2

Гайковерт аккумуляторный M-CUBE ASS18- 1/2 (5701406000)

Гайковерт аккумуляторный ASS18-1/2 дюйма, комплектация без аккумуляторов COMPACT MASTER M-CUBE
Номер товара 5701406000
В наличии
Цена:
13800 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Компактный и мощный аккумуляторный ударный гайковерт с регулируемыми уровнями мощности и высоким отрывным крутящим моментом
Благодаря высокой скорости и частоте удара высвобождается более высокий отрывной крутящий момент до примерно 800 Нм.
Позволяет ослабить затянутые гайки с неподвижным колесом.
Долговечный и мощный бесщеточный двигатель с защитой от перегрузки
Не требует сложного технического обслуживания
Светодиод на головке редуктора
Оптимальное освещение рабочей зоны благодаря тройному расположению светодиодов
Эргономичный дизайн и двухкомпонентная прорезиненная рукоятка
  • Легкая и удобная работа благодаря компактным размерам
  • Отсутствие отдачи или крутящего момента на запястье
Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-2750 об/мин
Частота ударов, мин./макс. 0-3500 об/мин
Длина 199 мм
Вес оборудования с аккумулятором 2,4 кг
Высота 253 мм
Крутящий момент в жестком резьбовом соединении, макс. 460 Нм
Ширина 71 мм
Типовое обозначение ASS 18-1/2 дюйма COMPACT
Подходит для винта M10 - M20
Держатель инструмента Внешний четырехгранник 1/2 дюйма
Область применения ASS 18-1/2 дюйма COMPACT M-CUBE идеально подходит для затяжки и откручивания плотных метрических винтовых соединений до максимального размера M20 В автомобильной промышленности ASS 18-1/2 дюйма COMPACT M-CUBE используется для откручивания креплений колес.
Инструкции Автоматический режим подходит только для метрических винтовых соединений, не требующих определенного крутящего момента. Если в процессе закручивания головка винта оказалась на одном уровне с заготовкой и запустился ударный механизм устройства, двигатель автоматически выключается

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Компактный и мощный аккумуляторный ударный гайковерт с регулируемыми уровнями мощности и высоким отрывным крутящим моментом
Благодаря высокой скорости и частоте удара высвобождается более высокий отрывной крутящий момент до примерно 800 Нм.
Позволяет ослабить затянутые гайки с неподвижным колесом.
Долговечный и мощный бесщеточный двигатель с защитой от перегрузки
Не требует сложного технического обслуживания
Светодиод на головке редуктора
Оптимальное освещение рабочей зоны благодаря тройному расположению светодиодов
Эргономичный дизайн и двухкомпонентная прорезиненная рукоятка
  • Легкая и удобная работа благодаря компактным размерам
  • Отсутствие отдачи или крутящего момента на запястье
Характеристики arrow_down
Емкость аккумулятора/батареи 0 Aч
Количество аккумуляторов/батарей 0 шт.
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-2750 об/мин
Частота ударов, мин./макс. 0-3500 об/мин
Длина 199 мм
Вес оборудования с аккумулятором 2,4 кг
Высота 253 мм
Крутящий момент в жестком резьбовом соединении, макс. 460 Нм
Ширина 71 мм
Типовое обозначение ASS 18-1/2 дюйма COMPACT
Подходит для винта M10 - M20
Держатель инструмента Внешний четырехгранник 1/2 дюйма
Применение arrow_down
Область применения ASS 18-1/2 дюйма COMPACT M-CUBE идеально подходит для затяжки и откручивания плотных метрических винтовых соединений до максимального размера M20 В автомобильной промышленности ASS 18-1/2 дюйма COMPACT M-CUBE используется для откручивания креплений колес.
Инструкции Автоматический режим подходит только для метрических винтовых соединений, не требующих определенного крутящего момента. Если в процессе закручивания головка винта оказалась на одном уровне с заготовкой и запустился ударный механизм устройства, двигатель автоматически выключается
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -71.4 %
23.22 грн/шт
6.65 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
153.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
275.77 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
308.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -54.3 %
535.78 грн/шт
245.1 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить