Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винокрут ударный аккумуляторный ASSR 20V 1/4
Фото - 1 - Винокрут ударный аккумуляторный ASSR 20V 1/4
Фото - 1 - Винокрут ударный аккумуляторный ASSR 20V 1/4

Винокрут ударный аккумуляторный ASSR 20V 1/4 (5702515011)

Винокрут ударный аккумуляторный ASSR 20V 1/4, 1x4.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702515011
Номер товара 5702515011
В наличии
Цена:
12120 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Аккумуляторный ударный вертолет ASSR 20V 1/4, 1x4.0 Ah, RED STRIPE – это мощный и компактный инструмент для профессиональных монтажных работ и закручивание креплений в труднодоступных местах
Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и длительный ресурс, а компактная конструкция позволяет работать в узких зонах, что делает инструмент идеальным для автомастерских, сервисных работ и монтажа оборудования.

ОСОБЕННОСТИ

  • Мощный крутящий момент: подходит для широкого спектра задач закручивания и демонтажа
  • Без щеточная технология: обеспечивает продолжительное время работы, увеличенный ресурс двигателя и стабильную производительность
  • Компактный корпус 1/4": позволяет работать в труднодоступных или тесных пространствах
  • Сбалансированная эргономика: уменьшает усталость при длительной работе
  • Прочная конструкция: усиленный корпус и высокостойкие шестерни гарантируют долгий срок службы
  • Встроенное освещение LED: улучшает видимость в темных или плохо освещенных зонах
  • Совместимость: все инструменты RED STRIPE работают только с аккумуляторами RED STRIPE

Примечание

  • Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажным условиям
  • Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли
  • Избегайте чрезмерной затяжки винтов, чтобы не повредить резьбу
Количество аккумуляторов/батарей 1 шт.
Вес оборудования с аккумулятором 1,65 кг
Подходит для винта 1 1/4 дюйма
Длина 130 мм
Высота 200 мм
Максимальный крутящий момент (затяжка) 230 Нм
Емкость аккумулятора/батареи 4 Aч
Ширина 70 мм
Типовое обозначение ASSR 20-1/4 дюйма
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-3600 1/мин
Комплектация 1 х Гайковерт аккумуляторный ASSR 20 (1/4"), без АКБ и ЗУ; 1 х Аккумулятор Li‑Ion 20 В / 4,0 А·час (REDSTRIPE);

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Аккумуляторный ударный вертолет ASSR 20V 1/4, 1x4.0 Ah, RED STRIPE – это мощный и компактный инструмент для профессиональных монтажных работ и закручивание креплений в труднодоступных местах
Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность и длительный ресурс, а компактная конструкция позволяет работать в узких зонах, что делает инструмент идеальным для автомастерских, сервисных работ и монтажа оборудования.

ОСОБЕННОСТИ

  • Мощный крутящий момент: подходит для широкого спектра задач закручивания и демонтажа
  • Без щеточная технология: обеспечивает продолжительное время работы, увеличенный ресурс двигателя и стабильную производительность
  • Компактный корпус 1/4": позволяет работать в труднодоступных или тесных пространствах
  • Сбалансированная эргономика: уменьшает усталость при длительной работе
  • Прочная конструкция: усиленный корпус и высокостойкие шестерни гарантируют долгий срок службы
  • Встроенное освещение LED: улучшает видимость в темных или плохо освещенных зонах
  • Совместимость: все инструменты RED STRIPE работают только с аккумуляторами RED STRIPE

Примечание

  • Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажным условиям
  • Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли
  • Избегайте чрезмерной затяжки винтов, чтобы не повредить резьбу
Характеристики arrow_down
Количество аккумуляторов/батарей 1 шт.
Вес оборудования с аккумулятором 1,65 кг
Подходит для винта 1 1/4 дюйма
Длина 130 мм
Высота 200 мм
Максимальный крутящий момент (затяжка) 230 Нм
Емкость аккумулятора/батареи 4 Aч
Ширина 70 мм
Типовое обозначение ASSR 20-1/4 дюйма
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-3600 1/мин
Комплектация 1 х Гайковерт аккумуляторный ASSR 20 (1/4"), без АКБ и ЗУ; 1 х Аккумулятор Li‑Ion 20 В / 4,0 А·час (REDSTRIPE);
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
15.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
26.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
1.8 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
10.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купить
554.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -29.7 %
9.73 грн/шт
6.84 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить