Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B
Фото - 1 - Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B
Скидка -29.7 %
Фото - 2 - Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B
Скидка -29.7 %
Фото - 1 - Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B
Фото - 2 - Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B

Стопорная шайба с прямоугольным сечением, форма B (044027)

DIN 127, сталь без покрытия, форма B ШАЙБА-ПРУЖИН.-DIN127-B-D27,5
Номер товара 044027
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
9.73 грн/шт
-29.7 %
6.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 127, сталь, без покрытия Примечание Подходит только для винтов с классом прочности ≤ 5.8.
Высота (h1) 10 мм
Внутренний диаметр (d1) 27,5 мм
Внешний диаметр (d2) 43 мм
Толщина (s1) 5 мм
Форма B
Стандарты DIN 127
Подходит для резьбы M27
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 127, сталь, без покрытия Примечание Подходит только для винтов с классом прочности ≤ 5.8.
Характеристики arrow_down
Высота (h1) 10 мм
Внутренний диаметр (d1) 27,5 мм
Внешний диаметр (d2) 43 мм
Толщина (s1) 5 мм
Форма B
Стандарты DIN 127
Подходит для резьбы M27
Покрытие Без покрытия
Материал Пружинная сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
9620.45 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
597.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -47.1 %
0.34 грн/шт
0.18 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
23.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
34.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2163 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить