Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинтокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/4
Фото - 1 - Гвинтокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/4
Фото - 1 - Гвинтокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/4

Гвинтокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/4 (5702515011)

Гвинтокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/4, 1x4.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702515011
Номер товару 5702515011
В наявності
Ціна:
12120 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Акумуляторний ударний гвинтокрут ASSR 20V 1/4, 1x4.0 Ah, RED STRIPE – це потужний і компактний інструмент для професійних монтажних робіт та закручування кріплень у важкодоступних місцях
Безщітковий двигун забезпечує високу ефективність і тривалий ресурс, а компактна конструкція дозволяє працювати у вузьких зонах, що робить інструмент ідеальним для автомайстерень, сервісних робіт та монтажу обладнання.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Потужний крутний момент: підходить для широкого спектра завдань закручування та демонтажу
  • Безщіткова технологія: забезпечує довший час роботи, збільшений ресурс двигуна та стабільну продуктивність
  • Компактний корпус: дозволяє працювати у важкодоступних або тісних просторах
  • Збалансована ергономіка: зменшує втому під час тривалої роботи
  • Міцна конструкція: посилений корпус і високостійкі шестерні гарантують довгий термін служби
  • Вбудоване LED‑освітлення: покращує видимість у темних або погано освітлених зонах
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Вага обладнання з акумулятором 1,65 кг
Підходить для гвинта 1 1/4 дюйма
Довжина 130 мм
Висота 200 мм
Максимальний крутний момент (затягування) 230 Нм
Ємність акумулятора / батареї 4 Aгод
Ширина 70 мм
Типове позначення ASSR 20-1/4 дюйма
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-3600 1/хв
Комплектація 1 х Гвинтокрут акумуляторний ASSR 20 (1/4"), без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 4,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE, європейська вилка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Акумуляторний ударний гвинтокрут ASSR 20V 1/4, 1x4.0 Ah, RED STRIPE – це потужний і компактний інструмент для професійних монтажних робіт та закручування кріплень у важкодоступних місцях
Безщітковий двигун забезпечує високу ефективність і тривалий ресурс, а компактна конструкція дозволяє працювати у вузьких зонах, що робить інструмент ідеальним для автомайстерень, сервісних робіт та монтажу обладнання.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Потужний крутний момент: підходить для широкого спектра завдань закручування та демонтажу
  • Безщіткова технологія: забезпечує довший час роботи, збільшений ресурс двигуна та стабільну продуктивність
  • Компактний корпус: дозволяє працювати у важкодоступних або тісних просторах
  • Збалансована ергономіка: зменшує втому під час тривалої роботи
  • Міцна конструкція: посилений корпус і високостійкі шестерні гарантують довгий термін служби
  • Вбудоване LED‑освітлення: покращує видимість у темних або погано освітлених зонах
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють лише з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
Характеристики arrow_down
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Вага обладнання з акумулятором 1,65 кг
Підходить для гвинта 1 1/4 дюйма
Довжина 130 мм
Висота 200 мм
Максимальний крутний момент (затягування) 230 Нм
Ємність акумулятора / батареї 4 Aгод
Ширина 70 мм
Типове позначення ASSR 20-1/4 дюйма
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-3600 1/хв
Комплектація 1 х Гвинтокрут акумуляторний ASSR 20 (1/4"), без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 4,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE, європейська вилка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
144 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
5.46 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
45 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити