Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником (0089635)
DIN 7991 / ISO 10642, сталь без покриття, 010.9
ГВИНТ-ISO10642-010.9-IH4-M6X35
Номер товару 0089635
Немає в наявності
Ціна:
5.46 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 10642, сталь 010.9, без покриття
Примітка
ISO 10642 замінює DIN 7991 | Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені | номінальні Ø M18, M22, M24 опущені | Нержавіюча сталь виключена | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,72 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
ISO 10642, сталь 010.9, без покриття
Примітка
ISO 10642 замінює DIN 7991 | Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені | номінальні Ø M18, M22, M24 опущені | Нержавіюча сталь виключена | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,72 мм |
| Довжина (l1) | 35 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з шестигранною головкою
Немає відгуків про цей товар.