Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття
Фото - 1 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття
Фото - 2 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття
Фото - 3 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття
Фото - 4 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття
Фото - 1 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття
Фото - 2 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття
Фото - 3 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття
Фото - 4 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття (039912)

Гайка DIN929 - SW19, M12, без покриття -арт. 039912
Номер товару 039912
В наявності
Ціна:
7.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 929, сталь, нелегована Максимальний вміст вуглецю - 0,25%
Крок різьби 1,75 мм
Товщина (m1) 10 мм
Номінальний діаметр 12 мм
Діаметр підключення (d1) 14,8 мм
Кутовий розмір (e) 20,91 мм
DIN 929
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M12
Зовнішній привід (s1) SW19
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 929, сталь, нелегована Максимальний вміст вуглецю - 0,25%
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,75 мм
Товщина (m1) 10 мм
Номінальний діаметр 12 мм
Діаметр підключення (d1) 14,8 мм
Кутовий розмір (e) 20,91 мм
DIN 929
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M12
Зовнішній привід (s1) SW19
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -61.4 %
11 грн/шт
4.25 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
2.52 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
420 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
3420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
554.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -29.7 %
9.73 грн/шт
6.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити