Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття
Фото - 1 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття
Фото - 2 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття
Фото - 3 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття
Фото - 4 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття
Фото - 1 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття
Фото - 2 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття
Фото - 3 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття
Фото - 4 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття (039916)

Гайка DIN929 - SW24, M16, без покриття -арт. 039916
Номер товару 039916
В наявності
Ціна:
15 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 929, сталь, нелегована Максимальний вміст вуглецю - 0,25%
Товщина (m1) 13 мм
Номінальний діаметр 16 мм
Діаметр підключення (d1) 18,8 мм
Крок різьби 2 мм
Кутовий розмір (e) 26,51 мм
DIN 929
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 929, сталь, нелегована Максимальний вміст вуглецю - 0,25%
Характеристики arrow_down
Товщина (m1) 13 мм
Номінальний діаметр 16 мм
Діаметр підключення (d1) 18,8 мм
Крок різьби 2 мм
Кутовий розмір (e) 26,51 мм
DIN 929
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3638.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
86.34 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -63.3 %
112.03 грн/шт
41.1 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1671.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -13.5 %
9.3 грн/шт
8.04 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -13 %
305.4 грн/шт
265.56 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
4.8 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити