Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранные приварные гайки
Фото - 1 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 2 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 3 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 4 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 1 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 2 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 3 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 4 - Шестигранные приварные гайки

Шестигранные приварные гайки (039916)

DIN 929, нелегированная сталь ГАЙКА-ПРИВАРН.-DIN929-SW24-M16
Номер товара 039916
В наличии
Цена:
15 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
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
DIN 929, сталь, нелегированная Максимальное содержание углерода — 0,25%
Толщина (m1) 13 мм
Номинальный диаметр 16 мм
Диаметр подключения (d1) 18,8 мм
Шаг резьбы 2 мм
Угловой размер (e) 26,51 мм
DIN 929
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M16
Внешний привод (s1) SW24
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 929, сталь, нелегированная Максимальное содержание углерода — 0,25%
Характеристики arrow_down
Толщина (m1) 13 мм
Номинальный диаметр 16 мм
Диаметр подключения (d1) 18,8 мм
Шаг резьбы 2 мм
Угловой размер (e) 26,51 мм
DIN 929
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M16
Внешний привод (s1) SW24
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!