Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранные приварные гайки
Фото - 1 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 2 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 3 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 4 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 1 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 2 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 3 - Шестигранные приварные гайки
Фото - 4 - Шестигранные приварные гайки

Шестигранные приварные гайки (039910)

DIN 929, нелегированная сталь ГАЙКА-ПРИВАРН.-DIN929-SW17-M10
Номер товара 039910
В наличии
Цена:
5.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 929, сталь, нелегированная Максимальное содержание углерода — 0,25%
Шаг резьбы 1,5 мм
Номинальный диаметр 10 мм
Диаметр подключения (d1) 12,5 мм
Угловой размер (e) 18,74 мм
Толщина (m1) 8 мм
DIN 929
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M10
Внешний привод (s1) SW17
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 929, сталь, нелегированная Максимальное содержание углерода — 0,25%
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,5 мм
Номинальный диаметр 10 мм
Диаметр подключения (d1) 12,5 мм
Угловой размер (e) 18,74 мм
Толщина (m1) 8 мм
DIN 929
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M10
Внешний привод (s1) SW17
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
8.4 грн/шт
5.88 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -5.7 %
319.2 грн/шт
301.02 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить
5.1 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
3480 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
720 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
5.46 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
45 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить