Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Товщина (m1)
Діаметр підключення (d1)
Номінальний діаметр
Зовнішній привід (s1)
Сховати arrow
Покриття
Крок різьби
Тип різьби x номінальний діаметр (D)
Кутовий розмір (e)
Ціна
Показати ще фільтрів 4 Сховати arrow

DIN 929, нелегована сталь

DIN 929, нелегована сталь

DIN 929, нелегована сталь

DIN 929, нелегована сталь

Доступно в вигляді 9 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару DIN 929, нелегована сталь

Номер товару
Товщина (m1)
Діаметр підключення ...
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
03995
В наявності
4 мм
7 мм
- +
200 шт
1.5 грн
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття
03996
В наявності
5 мм
8 мм
- +
200 шт
1.8 грн
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW11, M6, без покриття
03998
В наявності
6,5 мм
10,5 мм
- +
200 шт
3 грн
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW14, M8, без покриття
039910
В наявності
8 мм
12,5 мм
- +
100 шт
5.4 грн
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW17, M10, без покриття
039912
В наявності
10 мм
14,8 мм
- +
50 шт
7.2 грн
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW19, M12, без покриття
039916
В наявності
13 мм
18,8 мм
- +
25 шт
15 грн
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW24, M16, без покриття
03993
В наявності
3 мм
4,5 мм
- +
500 шт
1.5 грн
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW7.5, M3, без покриття
03994
В наявності
3,5 мм
6 мм
- +
200 шт
1.8 грн
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW9, M4, без покриття
039914
Немає в наявності
11 мм
16,8 мм
- +
250 шт
15 грн
Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW22, M14, без покриття

Топ товарів, що купуються

⭐ Категорія товарів DIN 929, нелегована сталь
⭐ Кількість товарів у наявності 8
⭐ Найдешевший товар 1.5 грн
⭐ Найдорожчий товар 15 грн