Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття
Фото - 1 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття
Фото - 2 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття
Фото - 3 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття
Фото - 4 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття
Фото - 1 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття
Фото - 2 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття
Фото - 3 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття
Фото - 4 - Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття

Гайка шестигранна приварна DIN929 - SW10, M5, без покриття (03995)

Гайка DIN929 - SW10, M5, без покриття -арт. 03995
Номер товару 03995
В наявності
Ціна:
1.5 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 929, сталь, нелегована Максимальний вміст вуглецю - 0,25%
Крок різьби 0,8 мм
Кутовий розмір (e) 10,95 мм
Товщина (m1) 4 мм
Номінальний діаметр 5 мм
Діаметр підключення (d1) 7 мм
DIN 929
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M5
Зовнішній привід (s1) SW10
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 929, сталь, нелегована Максимальний вміст вуглецю - 0,25%
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,8 мм
Кутовий розмір (e) 10,95 мм
Товщина (m1) 4 мм
Номінальний діаметр 5 мм
Діаметр підключення (d1) 7 мм
DIN 929
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M5
Зовнішній привід (s1) SW10
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -47.1 %
0.34 грн/шт
0.18 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
8518.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3214.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення