Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кувалда Wurth з пластиковою рукояткою 1.5кг
Фото - 1 - Кувалда Wurth з пластиковою рукояткою 1.5кг
Фото - 1 - Кувалда Wurth з пластиковою рукояткою 1.5кг

Кувалда Wurth з пластиковою рукояткою 1.5кг (0714734515)

Кувалда Wurth з пластиковою рукояткою 1.5кг
Номер товару 0714734515
В наявності
Ціна:
3420 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Матеріал бойка:

  • Сталь;

Форма бойка:

  • Квадрат;

Матеріал рукояті:

  • Пластик;
  • Гума;

Вага виробу:

  • 1,5 кг.
Вага молотка 1500 г
Довжина (L) 280 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Матеріал бойка:

  • Сталь;

Форма бойка:

  • Квадрат;

Матеріал рукояті:

  • Пластик;
  • Гума;

Вага виробу:

  • 1,5 кг.
Характеристики arrow_down
Вага молотка 1500 г
Довжина (L) 280 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
165.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2618.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
8.58 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити